FERNCO Ευέλικτοι δακτύλιοι


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ελαστομερές PVC , Μέγιστη. Πίεση: 4.3 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 140 βαθμοί F , Ανθεκτικός σε: Χημικές ουσίες, υπεριώδεις ακτίνες, ανάπτυξη μυκήτων και φυσιολογικά αέρια αποχέτευσης
ΣτυλΜοντέλοΓια μέγεθος σωλήναΜέσα Dia.ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
QB-150/125
1.5 "1-37 / 64 "53 / 64 "€6.18
A
QB-215
2"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€5.36
B
QB-32
3"3-27 / 64 "2 19 / 64 "€9.31
C
QB-43
4"4"3"€20.40

Ευέλικτοι δακτύλιοι

Οι εύκαμπτοι δακτύλιοι Fernco είναι κατάλληλοι για τη στεγανοποίηση συνδέσεων μεταξύ αγκώνων / δακτύλων & σωλήνων αποστράγγισης. Διαθέτουν ελαστομερή κατασκευή από PVC για αντοχή στην ανάπτυξη μυκήτων και ζημιές από επιβλαβείς χημικές ουσίες, αέρια αποχέτευσης και υπεριώδεις ακτίνες, ενώ αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες έως 140 βαθμούς Φ. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των πιστοποιητικών μειωτικών δακτυλίων ASTM, διαθέσιμα για 1.5, 2, 3 & Μεγέθη σωλήνων 4 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;