Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FERNCO QB-150/125 Εύκαμπτος δακτύλιος 53/64 Μήκος 1-1 / 2 ίντσες | AC9KTZ 3HDE6

FERNCO QB-150/125 Εύκαμπτος δακτύλιος 53/64 ίντσες Μήκος 1-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KTZ Μοντέλο: QB-150/125Cross Ref: 3HDE6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτος δακτύλιος
Υλικό σώματοςΕλαστομερές PVC
Για μέγεθος σωλήνα1.5 "
Μέσα Dia.1-37 / 64 "
Μήκος53 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση4.3 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Ανθεκτικός σεΧημικές ουσίες, υπεριώδεις ακτίνες, ανάπτυξη μυκήτων και φυσιολογικά αέρια αποχέτευσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)25.91
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓια μέγεθος σωλήναΜέσα Dia.ΜήκοςΤιμή
FERNCO QB-215 Εύκαμπτος δακτύλιος ελαστομερούς PVC 2 ιντσών | AC9KUA 3HDE7 QB-2152"2-23 / 64 "1 57 / 64 "€5.36
FERNCO QB-32 Εύκαμπτος δακτύλιος ελαστομερούς PVC 3 ιντσών | AC9KUB 3HDE8 QB-323"3-27 / 64 "2 19 / 64 "€9.31
FERNCO QB-43 Εύκαμπτο δακτύλιο Elastomeric Pvc Μήκος 3 ίντσες | AC9KUC 3HDE9 QB-434"4"3"€20.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FERNCO QB-150/125 Εύκαμπτος δακτύλιος 53/64 ίντσες Μήκος 1-1/2 ίντσες
€6.18 /μονάδα