Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2062HLK2RL Κυλινδρικό σύνδεσμο διπλής πίσσας | AB4JJE 1YFZ4

TSUBAKI C2062HLK2RL Κυλινδρική σύνδεση διπλού βήματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JJE Μοντέλο: C2062HLK2RLCross Ref: 1YFZ4
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
€50.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος κυλίνδρων
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2062HL
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.652 "
Μέσα Pin Dia.0.234 "
Μήκος1.5 "
ΛίπανσηSelf Lube
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο1410 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.234 "
συνολικό πλάτος1.225 "
Μήκος καρφιτσών1.225 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.677 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1.5 "
Rivet End to Center Line0.573 "
Roller Dia.0.875 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.677 "
Θερμ. Εύρος14 έως 302F
Αντοχή σε εφελκυσμό9040 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΣυνημμένο K-2
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.500

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαΤιμή
TSUBAKI C2060HLK2RL Κυλινδρικό σύνδεσμο διπλού βήματος | AB3MTQ 1UFP4 C2060HLK2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€33.72
TSUBAKI C2060HLSA1RL Κυλινδρικό σύνδεσμο διπλού βήματος | AB3MTT 1UFP6 C2060HLSA1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€24.62
TSUBAKI C2060HLSA2RL Κυλινδρικό σύνδεσμο διπλής πίσσας | AB3MTV 1UFP8 C2060HLSA2RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€24.62
TSUBAKI C2060HLSK1RL Κυλινδρικό σύνδεσμο Διπλό Βήμα | AB3MTX 1UFR1 C2060HLSK1RL0.234 "C2060HL0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€35.00
TSUBAKI C2060HSA1RL Κυλινδρική σύνδεση διπλού βήματος | AB3MUC 1UFR8 C2060HSA1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€13.35
TSUBAKI C2060HSA2RL Κυλινδρικό σύνδεσμο διπλού βήματος | AB3MUE 1UFT1 C2060HSA2RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€14.91
TSUBAKI C2060HSK1RL Κυλινδρική σύνδεση διπλού βήματος | AB3MUG 1UFT3 C2060HSK1RL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€19.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2062HLK2RL Κυλινδρική σύνδεση διπλού βήματος
€50.35 /μονάδα