Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 60P Πλαστική αλυσίδα κυλίνδρων 10 πόδια | AB4JPW 1YGT3

TSUBAKI 60P Πλαστική αλυσίδα κυλίνδρων 10 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JPW Μοντέλο: 60PCross Ref: 1YGT3
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
€2,031.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI60P
αντοχή στη θραύση200 λίβρες
Τύπος αλυσίδαςΠλαστική κορυφή
Μήκος10ft.
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο200 λίβρες
συνολικό πλάτος1.181 "
Μήκος καρφιτσών1.181 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα3 / 4 "
Roller Dia.0.469 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.681 "
Θερμ. Εύρος-4 σε 176F
Αντοχή σε εφελκυσμό200 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5425
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αλυσίδας ANSIΜέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίοσυνολικό πλάτοςΠίσσαRoller Dia.Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακώνΤιμή
TSUBAKI 50P Πλαστική αλυσίδα κυλίνδρων 10 πόδια | AB4JPQ 1YGR7 50P50P154 λίβρες0.886 "5 / 8 "0.4 "0.375 "€1,722.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 60P Πλαστική αλυσίδα κυλίνδρων 10 πόδια
€2,031.15 /μονάδα