Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 60NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet | AB4JPU 1YGT1

TSUBAKI 60NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4JPU Μοντέλο: 60NTRBCross Ref: 1YGT1
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
€481.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI60ΝΤ
αντοχή στη θραύση1980 λίβρες
Τύπος αλυσίδαςΟ Ποσειδώνας καρφώθηκε
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.581 "
Μέσα Pin Dia.0.234 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο1980 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.234 "
συνολικό πλάτος1.087 "
Μήκος καρφιτσών1.087 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.094 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα3 / 4 "
Rivet End to Center Line0.506 "
Roller Dia.0.469 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.713 "
Θερμ. Εύρος14 έως 302F
Αντοχή σε εφελκυσμό9920 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.8015
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)20.07
Κωδικός ΕΣ7315110060
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καρφιτσώνΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Ύψος πλάκας ζεύξηςΤιμή
TSUBAKI 35NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet | AB4JPE 1YGP6 35 NTRB0.5 "35ΝΤ480 λίβρες0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "€226.92
TSUBAKI 40NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet | AB4JPK 1YGR2 40 NTRB0.717 "40ΝΤ810 λίβρες0.06 "1 / 2 "0.325 "0.312 "0.472 "€332.06
TSUBAKI 50NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet | AB4JPP 1YGR6 50 NTRB0.878 "50ΝΤ1430 λίβρες0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€346.53
TSUBAKI 80NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JPZ 1YGT6 80 NTRB1.398 "80ΝΤ3300 λίβρες0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "€1,086.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 60NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet
€481.78 /μονάδα