Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 40NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet | AB4JPK 1YGR2

TSUBAKI 40NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JPK Μοντέλο: 40NTRBCross Ref: 1YGR2
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
€332.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI40ΝΤ
αντοχή στη θραύση810 λίβρες
Τύπος αλυσίδαςΟ Ποσειδώνας καρφώθηκε
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.392 "
Μέσα Pin Dia.0.156 "
Μήκος10ft.
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο810 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.156 "
συνολικό πλάτος0.717 "
Μήκος καρφιτσών0.717 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.06 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα1 / 2 "
Rivet End to Center Line0.325 "
Roller Dia.0.312 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.472 "
Θερμ. Εύρος14 έως 302F
Αντοχή σε εφελκυσμό4290 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΜονό σκέλος
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.312 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0475
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)26.42
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7315110060
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καρφιτσώνΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Ύψος πλάκας ζεύξηςΤιμή
TSUBAKI 35NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet | AB4JPE 1YGP6 35 NTRB0.5 "35ΝΤ480 λίβρες0.05 "3 / 8 "0.23 "0.2 "0.354 "€226.92
TSUBAKI 50NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet | AB4JPP 1YGR6 50 NTRB0.878 "50ΝΤ1430 λίβρες0.08 "5 / 8 "0.406 "0.4 "0.591 "€346.53
TSUBAKI 60NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet | AB4JPU 1YGT1 60 NTRB1.087 "60ΝΤ1980 λίβρες0.094 "3 / 4 "0.506 "0.469 "0.713 "€481.78
TSUBAKI 80NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 πόδια | AB4JPZ 1YGT6 80 NTRB1.398 "80ΝΤ3300 λίβρες0.125 "1"0.64 "0.625 "0.949 "€1,086.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 40NTRB Neptune Riveted Roller Chain 10 Feet
€332.06 /μονάδα