Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 50SS Αλυσίδα Roller | AE9NMA 6L077

TSUBAKI Ρολό αλυσίδας 50SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9NMA Μοντέλο: 50SSΣταυρός: 6L077

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€874.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRoller αλυσίδα
Μέγεθος αλυσίδας ANSI50SS
Τύπος αλυσίδαςΤυπικό πριτσίνια
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.472 "
Μήκος10ft.
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο154 λίβρες
συνολικό πλάτος0.878 "
Πίσσα5 / 8 "
Rivet End to Center Line0.406 "
Roller Dia.0.4 "
Θερμ. Εύρος-270 σε 750F
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.375 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2175
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7315110045
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

Ο κύλινδρος αλυσίδας Tsubaki 50SS χρησιμοποιείται στην κατασκευή, τη γεωργία, το χειρισμό υλικών και την αυτοκινητοβιομηχανία. Διαθέτει στιβαρό σχεδιασμό που εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση ισχύος και έλεγχο κίνησης για μηχανήματα που απαιτούν αξιοπιστία και ακρίβεια.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η αλυσίδα κυλίνδρων έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Προσφέρει επινικελωμένο φινίρισμα με επεξεργασία επιφάνειας για σκληρά εξωτερικά περιβάλλοντα, εξασφαλίζοντας υψηλή αντοχή και βελτιωμένη αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτή η αλυσίδα κυλίνδρων διαθέτει σχέδιο στυλ καρφίτσας για βελτιωμένη και εύκολη λειτουργία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες για την αποθήκευση του σετ κλειδιών καστάνιας Proto JSCV-20S και πώς μπορεί η ακατάλληλη αποθήκευση να επηρεάσει την κατάστασή τους;

Α. Η σωστή αποθήκευση περιλαμβάνει τη διατήρηση των κλειδιών σε στεγνό, ελεγχόμενο περιβάλλον και τη χρήση μανταλωτών ή εργαλειοθήκης για οργάνωση. Η ανεπαρκής αποθήκευση σε συνθήκες υγρασίας ή υγρασίας μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό σκουριάς και μείωση της λειτουργικότητας.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ αυτόν τον κύλινδρο αλυσίδας;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά για φθορά και ζημιές.
  • Καθαρίστε τον κύλινδρο της αλυσίδας αφαιρώντας τη βρωμιά και τα υπολείμματα με κατάλληλο διαλύτη.
  • Εφαρμόστε λιπαντικό αλυσίδας όπως συνιστάται.
  • Διατηρήστε τη σωστή τάση για βέλτιστη απόδοση.
  • Αντικαταστήστε αμέσως φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός κυλίνδρου αλυσίδας;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι μπορεί να χειριστεί τα αναμενόμενα φορτία.
  • Εξετάστε την έκθεση σε υγρασία, χημικά και θερμοκρασία.
  • Επιλέξτε ένα υλικό κατάλληλο για την εφαρμογή σας.
  • Επιλέξτε το σωστό μέγεθος αλυσίδας και βήμα για το μηχάνημά σας.
  • Αξιολογήστε την ευκολία καθαρισμού και λίπανσης.
  • Μείνετε εντός του προϋπολογισμού σας ενώ πληροίτε τις απαιτήσεις απόδοσης.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λαμβάνω όταν χρησιμοποιώ τον κύλινδρο αλυσίδας Tsubaki 50SS;

A.

  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ).
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για την εγκατάσταση.
  • Κρατήστε τα χέρια και τα ρούχα μακριά από κινούμενα μέρη.
  • Εξασφαλίστε τη σωστή τάση για να αποτρέψετε την ολίσθηση.
  • Ελέγχετε τακτικά για φθορά και ζημιές.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίοΜέγεθος αλυσίδας ANSIαντοχή στη θραύσηΕξωτερικά Pin Dia.συνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΤιμή
TSUBAKI 80SSCB Αλυσίδα με ρολό 10 πόδια | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 λίβρες80SSCB397 λίβρες0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Καρφίτσα€2,002.52
TSUBAKI 35 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€70.26
TSUBAKI 40 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 λίβρες404290 λίβρες-0.717 "---€80.25
TSUBAKI 41 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 λίβρες412640 λίβρες-0.579 "---€66.27
TSUBAKI 50 TW 10 Αλυσίδα κυλίνδρου | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 λίβρες507050 λίβρες-0.878 "---€117.39
TSUBAKI 60 TW 10 Αλυσοπρίονο | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 λίβρες609920 λίβρες-1.087 "---€161.84
TSUBAKI 35 TW 100 Αλυσοπρίονο | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 λίβρες352530 λίβρες-0.5 "---€733.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI Ρολό αλυσίδας 50SS
€874.70 /μονάδα