Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Πακέτο 5 κοίλων ακίδων | AB4KFR 1YJX7

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4KFR Μοντέλο: 50HPOLΣταυρός: 1YJX7

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€136.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος όφσετ
Μέγεθος αλυσίδας ANSI50
Ο Ντάσαινγκ. (Σε.)0.400
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή0.459 "
Μέσα Pin Dia.0.284 "
Μήκος0.625 "
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο705 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.284 "
συνολικό πλάτος0.878 "
Μήκος καρφιτσών0.855 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου0.08 "
Τύπος καρφίτσαςΚαρφωμένος
Πίσσα0.625 "
Rivet End to Center Line0.396 "
Roller Dia.0.4 "
Ύψος πλάκας ζεύξης0.591 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό4410 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΚοίλη καρφίτσα
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών0.375

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καρφιτσώνΜέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήΠάχος πλάκας συνδέσμουΠίσσαRivet End to Center LineRoller Dia.Ύψος πλάκας ζεύξηςΤιμή
TSUBAKI 40HPOL Offset Link - Pack Of 5 Hollow Pin | AB4KCH 1YJL2 40 HPOL0.689 "400.374 "0.06 "0.5 "0.315 "0.312 "0.472 "€107.27
TSUBAKI 60HPOL Offset Link - Πακέτο 5 κοίλων καρφιτσών | AB4KJJ 1YKE6 60 HPOL1.055 "600.561 "0.094 "0.75 "0.494 "0.469 "0.713 "€185.76
TSUBAKI C2080SSHPOL Offset Link | AZ3JTJ C2080SSHPOL--------€154.00
TSUBAKI RS12BLOTOL Offset Link | AZ3JUA RS12BLOTOL--------€7.42
TSUBAKI C2062HNPOL Offset Link | AZ3KGP C2062HNPOL--------€22.40
TSUBAKI C2082HASOL Offset Link | AZ3MXN C2082HASOL--------€137.20
TSUBAKI C2042OL Offset Link | AZ3NLX C2042OL--------€8.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 50HPOL Offset Link - Pack of 5 Hollow Pin
€136.20 /μονάδα