Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEISS DVBMT4 Διμετρικό θερμόμετρο -40 έως 300f | AB9GBT 2CYR7

WEISS DVBMT4 Διμεταλλικό Θερμόμετρο -40 έως 300f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9GBT Μοντέλο: DVBMT4Cross Ref: 2CYR7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€514.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακό θερμόμετρο κλήσης
Ακρίβεια+ /-1%
Υπόθεση ΥλικόABS
Τοποθεσία σύνδεσηςΡυθμιζόμενες τιράντες
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Αντίσταση βρόχουΕξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας βρόχου
Παραγωγή4 έως 20mA DC
Απαιτούμενη ισχύς8.5 έως 35 VDC
Στοιχείο ανίχνευσηςδιμέταλλος
Στέλεχος Dia.1 / 4 "
Μήκος μίσχου4"
Υλικό μίσχωνΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος-40 βαθμοί έως 300 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)50.29
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9025900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εύρος οριζόντιας ρύθμισης (0 βαθμοί έως 330 μοίρες)
    • Εύρος κατακόρυφης ρύθμισης (0 βαθμοί έως 90 βαθμοί)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΤιμή
WEISS DVBMT6 Διμετρικό θερμόμετρο -40 έως 300f | AB9GBU 2CYR8 DVBMT66"€514.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEISS DVBMT4 Διμεταλλικό Θερμόμετρο -40 έως 300f
€514.96 /μονάδα