Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 50B30F-1 3/16 Γρανάζια 6.321 Εξωτερική Διάμετρος #50 | AE8WRA 6G021

TSUBAKI 50B30F-1 3/16 Sprocket 6.321 Εξωτερική Διάμετρος #50

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8WRA Model: 50B30F-1 3/16Cross Ref: 6G021

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€126.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI50
Μπόρε Ντιά.1-3 / 16 "
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)5/16 x 5/32
Αριθμός δοντιών30
Εκτός Dia.6.32 "
Πίτσα Ντιά.5.979 "
Ρυθμίστε το Screw Dia. (Σε.)5/16
Τοποθεσία SetscrewΆμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway
ΧαρακτηριστικάΔιορθώθηκε το Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)18.54
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Τιμή
TSUBAKI 50B30F-1 Γρανάζια 6.321 Εξωτερική Διάμετρος #50 | AE8WQZ 6G019 50B30F-11"€131.71
TSUBAKI 50B30F-1 1/4 Γρανάζια 6.321 Εξωτερική Διάμετρος #50 | AE8WRB 6G022 50B30F-1 1/41-1 / 4 "€123.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 50B30F-1 3/16 Sprocket 6.321 Εξωτερική Διάμετρος #50
€126.00 /μονάδα