Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 41B9F-5/8 Sprocket 1.670 Εξωτερική Διάμετρος #41 | AE9PCH 6L890

TSUBAKI 41B9F-5/8 Sprocket 1.670 Εξωτερική Διάμετρος #41

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9PCH Μοντέλο: 41B9F-5/8Σταυρός: 6L890

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI41
Μπόρε Ντιά.5 / 8 "
Μέγεθος καθίσματος κλειδιού (σε.)3/16 x 3/32
Αριθμός δοντιών9
Εκτός Dia.1.67 "
Πίτσα Ντιά.1.462 "
Ρυθμίστε το Screw Dia. (Σε.)1/4
Τοποθεσία SetscrewΆμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway
ΧαρακτηριστικάΔιορθώθηκε το Bore

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8483901050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜπόρε Ντιά.Τιμή
TSUBAKI 41B9F-1/2 Sprocket 1.670 Εξωτερική Διάμετρος #41 | AE9PCG 6L889 41B9F-1/21 / 2 "€23.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 41B9F-5/8 Sprocket 1.670 Εξωτερική Διάμετρος #41
€24.62 /μονάδα