Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI 40B23FP Single Strand Sprocket 3.940 Inch Outside Diameter #40 | AF7BVF 20UF41

TSUBAKI 40B23FP Μονόκλωνος οδοντωτός τροχός 3.940 ιντσών εξωτερική διάμετρος #40

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7BVF Μοντέλο: 40B23FPCross Ref: 20UF41

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονοσκέφαλος γρανάζι
Αριθμός γραναζιού ANSI40
Μπόρε Ντιά.7 / 8 "
Απαιτείται δακτύλιοςΝ/Α
Hub Dia.3"
Μήκος έως Bore1"
ΥλικόΆνθρακα
Αριθμός δοντιών23
Εκτός Dia.3.94 "
Πίτσα Ντιά.3.672 "
Ρυθμίστε το Screw Dia. (Σε.)1/4
Τοποθεσία SetscrewΆμεσα πάνω από το Keyway και 90 βαθμούς από το Keyway
ΧαρακτηριστικάΟλοκληρώθηκε

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.882
Ύψος πλοίου (cm)3.18
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483901000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός δοντιώνΑριθμός γραναζιού ANSIΜπόρε Ντιά.Εκτός Dia.Πίτσα Ντιά.ΧαρακτηριστικάΑπαιτείται δακτύλιοςHub Dia.Τιμή
TSUBAKI 25B22SS Γρανάζια # 25 Εξωτερική Διάμετρος 1.889 Inch Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "Απλό Bore-1-7 / 16 "€220.04
TSUBAKI 25B40SS Γρανάζια # 25 Εξωτερική Διάμετρος 3.327 Inch Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "Απλό Bore-2"€520.55
TSUBAKI 35B40SS Γρανάζια # 35 Εξωτερική Διάμετρος 4.990 Inch Ss | AE3YPJ 5GVG8 35B40SS40351 / 2 "4.99 "4.78 "Απλό Bore-2-1 / 4 "€565.27
TSUBAKI 40B40SS Sprocket # 40 Εξωτερική διάμετρος 6.660 ίντσες Ss | AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "Απλό Bore-3"€920.97
TSUBAKI 40B60SS Sprocket # 40 Εξωτερική διάμετρος 9.840 ίντσες Ss | AE3YPY 5GVK2 40B60SS60405 / 8 "9.84 "9.554 "Απλό Bore-3"€1,018.38
TSUBAKI 80B11SS Sprocket # 80 Εξωτερική διάμετρος 4.010 ίντσες Ss | AE3YQL 5GVR4 80B11SS11801"4.01 "3.55 "Απλό Bore-2-13 / 16 "€568.51
TSUBAKI 160B8 Sprocket-ansi #160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "Bore μετοχώνΝ/Α-€362.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI 40B23FP Μονόκλωνος οδοντωτός τροχός 3.940 ιντσών εξωτερική διάμετρος #40
€57.57 /μονάδα