TRUE RESIDENTIAL TWT-48 Ψυγείο 16.7 κυβικών ποδιών από ανοξείδωτο χάλυβα | AJ2GMY 49T943

TRUE RESIDENTIAL TWT-48 Ψυγείο 16.7 κυβικά πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχείο: AJ2GMY Μοντέλο: TWT-48Σταυρός: 49T943

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο
Ενισχυτές5.0
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ελέγχουΡυθμιζόμενη κλήση
καλώδιο Μήκος7ft.
ΑπόψυξηΟχι
Μεντεσές πόρταςΔεξιά αριστερά
Συμβατό με Energy StarΟχι
Hz60
Αριθμός θυρών2
Αριθμός τμημάτων1
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος31 "
συνολικό ύψος39.5 "
συνολικό πλάτος48.25 "
Plug TypeΟΧΙ 5-15R
Τύπος ψυκτικούΕ-290
Χωρητικότητα ψυγείου16.7 cu. ft.
Στυλ ψυγείουΠάγκος
Εύρος θερμοκρασίας ψυγείουΤο 1 βαθμολογεί τους βαθμούς 3
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Συνολική χωρητικότητα16.7 cu. ft.
Τάση115V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 127.008
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)137.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Ψυγείο Μασίφ Πόρτα 23 Κυβικά πόδια | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCΨυγείο7.6Ανοξείδωτο ατσάλι1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-49 Ψυγείο 2 Μασίφ Πόρτα 49 Κυβικά Πόδια | AF2AMF 6PPJ3 Τ-49Ψυγείο9.1Ανοξείδωτο ατσάλι2829.5 "81 9 / 16 "54.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Ψυγείο 3 Μασίφ Πόρτα 72 Κυβικά Πόδια | AF2AMH 6PPJ5 Τ-72Ψυγείο9.6Ανοξείδωτο ατσάλι31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Ψυγείο κάτω πάγκος 6.5 κυβικών ποδιών | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCΨυγείο3.9Ανοξείδωτο ατσάλι1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Ψυγείο κάτω πάγκος 12 κυβικών ποδιών | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Ψυγείο5.0Ανοξείδωτο ατσάλι2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Ψυγείο Γυάλινη Πόρτα 7 Κυβικά | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Ψυγείο4.5Άσπρο1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Ψυγείο Γυάλινη Πόρτα 12 Κυβικά | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Ψυγείο5.0Άσπρο1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRUE RESIDENTIAL TWT-48 Ψυγείο 16.7 κυβικά πόδια από ανοξείδωτο χάλυβα