TRUE RESIDENTIAL T-49 Ψυγείο 2 Μασίφ Πόρτα 49 Κυβικά Πόδια | AF2AMF 6PPJ3

TRUE RESIDENTIAL T-49 Ψυγείο 2 Πόρτα Μασίφ 49 Κυβικά πόδια

Στοιχείο: AF2AMF Μοντέλο: T-49Cross Ref: 6PPJ3
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨυγείο
Ενισχυτές9.1
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ελέγχουΘερμοστατικός
καλώδιο Μήκος9ft.
Μεντεσές πόρταςΔεξιά αριστερά
Τύπος πόρταςΣτερεά
Συμβατό με Energy StarΟχι
Hz50
Τύπος κλειδώματοςΒαρέλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός τμημάτων1
Αριθμός Ράφων8
Συνολικό βάθος29.5 "
συνολικό ύψος81 9 / 16 "
συνολικό πλάτος54.125 "
Plug TypeΟΧΙ 5-15R
Χωρητικότητα ψυγείου49 cu. ft.
Στυλ ψυγείουΕμπορικά
Εύρος θερμοκρασίας ψυγείου33 έως 38 F
Συνολική χωρητικότητα49 cu. ft.
Τάση230V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 190.51
Ύψος πλοίου (cm)207.01
Μήκος πλοίου (cm)146.05
Πλάτος πλοίου (cm)83.82
Κωδικός ΕΣ8418100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕνισχυτέςΧρώμαΑριθμός θυρώνΑριθμός ΡάφωνΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
TRUE RESIDENTIAL T-23-HC Ψυγείο Μασίφ Πόρτα 23 Κυβικά πόδια | AF2AMD 6PPJ1 T-23-HCΨυγείο7.6Ανοξείδωτο ατσάλι1429.5 "81 9 / 16 "27 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL T-72 Ψυγείο 3 Μασίφ Πόρτα 72 Κυβικά Πόδια | AF2AMH 6PPJ5 Τ-72Ψυγείο9.6Ανοξείδωτο ατσάλι31229.5 "81 9 / 16 "78.125 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-27-HC Ψυγείο κάτω πάγκος 6.5 κυβικών ποδιών | AF2AML 6PPJ8 TUC-27-HCΨυγείο3.9Ανοξείδωτο ατσάλι1230-1 / 16 "29.75 "27 9 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL TUC-48 Ψυγείο κάτω πάγκος 12 κυβικών ποδιών | AF2AMM 6PPJ9 TUC-48Ψυγείο5.0Ανοξείδωτο ατσάλι2430-1 / 16 "35-15/1648 5 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-7 Ψυγείο Γυάλινη Πόρτα 7 Κυβικά | AF2AMR 6PPK3 GDM-7Ψυγείο4.5Άσπρο1326.125 "39 11 / 16 "23 15 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-12 Ψυγείο Γυάλινη Πόρτα 12 Κυβικά | AF2AMT 6PPK4 GDM-12Ψυγείο5.0Άσπρο1323.031 "62 5 / 16 "24 13 / 16 "-
RFQ
TRUE RESIDENTIAL GDM-23 Ψυγείο Γυάλινη Πόρτα 23 Κυβικά | AF2AMU 6PPK5 GDM-23Ψυγείο5.2Άσπρο1429-13 / 16 "78.625 "27 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRUE RESIDENTIAL T-49 Ψυγείο 2 Πόρτα Μασίφ 49 Κυβικά πόδια