Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TROEMNER 7018-1T Βάρος ακριβείας 50g γυαλισμένο | AF4HKN 8X832

TROEMNER 7018-1T Βάρος ακριβείας 50g Γυαλισμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4HKN Μοντέλο: 7018-1TΣταυρός: 8Χ832

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€171.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάρος ακριβείας
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΑνιχνεύσιμος
Τάξη1
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςANSI, ASTM
φινίρισμαΓυαλισμένο
ΥλικόΚράμα 8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος μέτρησηςΜετρικός
Ονομαστική μάζα50g
Αριθμός κομματιών1
Στυλ βάρουςΚουμπί βιδών

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8423900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ βάρουςΠιστοποιητικό βαθμονόμησηςΤάξηΥπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςφινίρισμαΥλικόΟνομαστική μάζαΑριθμός κομματιώνΤιμή
TROEMNER 7021-1 Βάρος ακριβείας 10g γυαλισμένο | AF3PPP 8AKX3 7021-1Κουμπί βιδώνΟχι1ANSI, ASTMΓυαλισμένοΚράμα 8 από ανοξείδωτο ατσάλι10g1€110.96
TROEMNER 7020-4 Βάρος ακριβείας 20g γυαλισμένο | AF3PQF 8AL43 7020-4Κουμπί βιδώνΟχι4ANSI, ASTMΓυαλισμένοΑνοξείδωτο ατσάλι20g1€84.70
TROEMNER 7025-4 Βάρος ακριβείας 1g Γυαλισμένο | AF3PQG 8AL44 7025-4Κουμπί βιδώνΟχι4ANSI, ASTMΓυαλισμένοΚράμα 8 από ανοξείδωτο ατσάλι1g1€65.81
TROEMNER 7014-1T Βάρος ακριβείας 500g γυαλισμένο | AF3REC 8CFG0 7014-1TΚουμπί βιδώνΑνιχνεύσιμος1ANSI, ASTMΓυαλισμένοΚράμα 8 από ανοξείδωτο ατσάλι500g1€372.82
TROEMNER 7037-4 Βάρος ακριβείας 1mg Αλουμίνιο | AF3RGQ 8CGY7 7037-4Κουμπί βιδώνΟχι4ANSI, ASTM-Αλουμίνιο1mg1€40.31
TROEMNER 7034-4 Βάρος ακριβείας 5mg Αλουμίνιο | AF3RGR 8CGY8 7034-4Κουμπί βιδώνΟχι4ANSI, ASTM-Αλουμίνιο5mg1€40.46
TROEMNER 7026-4 Βάρος ακριβείας 500mg | AF3RGT 8CGY9 7026-4Κουμπί βιδώνΟχι4ANSI, ASTM-304 από ανοξείδωτο ατσάλι500mg1€43.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TROEMNER 7018-1T Βάρος ακριβείας 50g Γυαλισμένο
€171.05 /μονάδα