Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRITAN UCF212-60MM Φλάντζα ρουλεμάν 4-μπουλόνι 60mm Οπή | AH7JXV 36UY46

TRITAN UCF212-60MM Ρουλεμάν φλάντζας 4-μπουλόνι Μπίλια 60mm Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7JXV Μοντέλο: UCF212-60MMCross Ref: 36UY46

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€146.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν φλάντζας 4 μπουλονιών
Μέγεθος κοχλία5 / 8 "
Μπόρε Ντιά.60mm
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου10,723 λίβρες
φινίρισμαζωγραφισμένα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
ΛίπανσηShell Alvania RL2 ή NLGI # 2 ισοδύναμο
Συναρμολόγηση Hole Center to Center143mm
συνολικό ύψος68.7mm
Συνολικό μήκος175mm
συνολικό πλάτος175mm
Χωρητικότητα στατικού φορτίου7396 λίβρες
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.753
Ύψος πλοίου (cm)6.87
Μήκος πλοίου (cm)17.5
Πλάτος πλοίου (cm)17.5
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα στατικού φορτίουΜέγεθος κοχλίαΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουΣυναρμολόγηση Hole Center to Centerσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
TRITAN UCF201-8 Φλάντζα ρουλεμάν 4-μπουλονιών μπάλα 1/2 οπών | AH7JWG 36UY09 UCF201-81494 λίβρες3 / 8 "1 / 2 "2877 λίβρες64mm33.3mm86mm86mm€43.79
TRITAN UCF202-10 (47MM) Ρουλεμάν φλάντζας 4-μπουλόνι μπάλα 5/8 Διάμετρος | AH7JWH 36UY10 UCF202-10 (47 MM)1494 λίβρες3 / 8 "5 / 8 "2877 λίβρες64mm33.3mm86mm86mm€34.97
TRITAN UCF202-10S (40MM) Ρουλεμάν φλάντζας 4-μπουλόνια 5/8 Bore | AH7JWJ 36UY11 UCF202-10S (40mm)1494 λίβρες3 / 8 "5 / 8 "2877 λίβρες54mm33.3mm76mm76mm€36.13
TRITAN UCF204-12 Φλάντζα Ρουλεμάν 4-Μπουλόνι 3/4 Διάμετρος | AH7JWK 36UY12 UCF204-121494 λίβρες3 / 8 "3 / 4 "2877 λίβρες64mm33.3mm86mm86mm€42.00
TRITAN UCF204-20MM Φλάντζα Ρουλεμάν 4-Μπουλόνια Διάμετρος 20mm | AH7JWL 36UY13 UCF204-20mm1494 λίβρες3 / 8 "20mm2877 λίβρες64mm33.3mm86mm86mm€35.74
TRITAN UCF205-14 Φλάντζα ρουλεμάν 4-μπουλόνι μπάλα 7/8 Οπή | AH7JWM 36UY14 UCF205-141764 λίβρες3 / 8 "7 / 8 "3147 λίβρες70mm35.8mm95mm95mm€45.49
TRITAN UCF205-16 Ρουλεμάν φλάντζας 4-μπουλόνι μπάλα 1 διάτρηση | AH7JWN 36UY15 UCF205-161764 λίβρες3 / 8 "1"3147 λίβρες70mm35.8mm95mm95mm€49.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRITAN UCF212-60MM Ρουλεμάν φλάντζας 4-μπουλόνι Μπίλια 60mm Διάμετρος
€146.45 /μονάδα