Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRITAN GE 30TE 2RS Spherical Plain Bearing, Sliding Contact Surface, Διάμετρος οπής 30 mm | CU7AJN 803AM7

TRITAN Σφαιρικό ρουλεμάν GE 30TE 2RS, συρόμενη επιφάνεια επαφής, διάμετρος οπής 30 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU7AJN Μοντέλο: GE 30TE 2RSΣταυρός: 803:7 XNUMX

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€105.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρικό απλό έδρανο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRITAN Σφαιρικό ρουλεμάν GE 30TE 2RS, συρόμενη επιφάνεια επαφής, διάμετρος οπής 30 mm
€105.80 /μονάδα