TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW On-line Ups 6kva 5.4kw 200/240va 1 φάση | AF9TGY 30UJ77

TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW On-line Ups 6kva 5.4kw 200/240va 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9TGY Μοντέλο: SU6000RT4UHVHWCross Ref: 30UJ77

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,134.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)8.5 λεπτά / 2 λεπτά
καλώδιο ΜήκοςΧωρίς καλώδιο
Βάθος20.7 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος6.8 "
Hz50/60
Ρεύμα εισόδου31.9A
Τάση Εισόδου200 / 240 VAC
ΒάσηRack / Tower
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMAΔεν εφαρμόζεται
Αριθμός καταστημάτων0
Τύπος εξόδουHardwired
Τάση εξόδου200/208/220/230/240 VAC
Φάση1
λιμάνιαΥποδοχή για SNMPWEBCARD
Αξιολόγηση ισχύος6kVA
Χρόνος μεταφοράς0 msec
Τύπος UPSΣε σύνδεση
Watts5.4kW
Πλάτος17.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 81.65
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)73.91
Πλάτος πλοίου (cm)59.94
Κωδικός ΕΣ8504408500

Λεπτομέρειες:

    • Κανονισμός αυτόματων βολτ (Όχι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υποστηριζόμενη λειτουργία ψυχρής εκκίνησης, Αυτόματη παράκαμψη μετατροπέα, Διακόπτης χειροκίνητης παράκαμψης, Μπαταρίες εναλλασσόμενου ρεύματος, UPS και PDU, Λειτουργία οικονομίας υψηλής απόδοσης, Προγραμματιζόμενες καθημερινές ώρες λειτουργίας Λειτουργίας οικονομίας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤάση εξόδουΤιμή
TRIPP LITE SU12KRT4UHW Ups 12kva 10.8kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUQ 14A328 SU12KRT4UHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο20.7 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€15,379.95
TRIPP LITE SU16KRTG Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUR 14A329 SU16KRTGRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεται-(8) IEC C19Σκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€21,587.07
TRIPP LITE SU16KRTHW Ups 16kva 14.4kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUT 14A330 SU16KRTHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€20,385.49
TRIPP LITE SU20KRTG Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUU 14A331 SU20KRTGRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεται-(8) IEC C19Σκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€23,835.58
TRIPP LITE SU20KRTHW Ups 20kva 18kw 200/208/220/230 / 240vac | AA6HUV 14A332 SU20KRTHWRack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα200/208/220/230/240 VAC€21,854.18
TRIPP LITE SU3000XL Smart Ups 3kva 2.4kw 110 / 120vac 1ph | AB9ZQG 2GZR5 SU3000XLΠύργος10ft.20.5 "L5-30Ρ5-15R, 5-20R, L5-30R(4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R(9) UPS / Surge110 / 120 VAC€3,147.01
TRIPP LITE SU10KRT3U Smart Ups 10kva 8kw 208 / 240vac 1ph | AB9ZQT 2GZT7 SU10KRT3URack / TowerΧωρίς καλώδιο25.8 "Δεν εφαρμόζεταιΔεν εφαρμόζεταιHardwiredΣκληρόσυρμα120/208/240 VAC€14,693.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW On-line Ups 6kva 5.4kw 200/240va 1 φάση
€7,134.02 /μονάδα