TRIPP LITE SR4POST13 Open Frame Rack 4-post 13u | AE9CGR 6HKP4

TRIPP LITE SR4POST13 Open Frame Rack 4-post 13u

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9CGR Μοντέλο: SR4POST13Cross Ref: 6HKP4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€737.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος4 Post Open Rack πλαισίου
Βάθος34.3 "
φινίρισμαΜαύρη
Ύψος28 "
Αξιολόγηση φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας ψυχρής έλασης HD
Στυλ συναρμολόγησηςΌροφος
Μονάδες Rack13
Πλάτος20.2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.855
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8517700000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE SR4POST13 Open Frame Rack 4-post 13u
€737.63 /μονάδα