TRIPP LITE SMART3000RM2U Line Interactive Ups 3kva 2.25kw 120vac | AE4CXM 5JK35

TRIPP LITE SMART3000RM2U Line Interactive Ups 3kva 2.25kw 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4CXM Μοντέλο: SMART3000RM2UCross Ref: 5JK35

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,939.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLine Interactive UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)11 λεπτά / 4 λεπτά
καλώδιο Μήκος10ft.
Βάθος19 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Ύψος3.5 "
Hz60
Σύνδεση εισόδουΚαλώδιο 10 πόδια με βύσμα NEMA L5-30P
Ρεύμα εισόδου24A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηRack / Tower
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL5-30Ρ
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R, 5-20R, L5-30R
Αριθμός καταστημάτων(8) 5-20R, (1) L5-30R
Τύπος εξόδου(9) UPS / Surge
Τάση εξόδου120 VAC
Φάση1
λιμάνιαDB9 Serial, USB (HID Enabled), SNMP / Web Slot
Αξιολόγηση ισχύος3kVA
Χρόνος μεταφοράς5 msec από AC σε DC, 1 msec από DC σε AC
Τύπος UPSΔιαδραστική γραμμή
Βαθμολογία VA3kVA
Watts2.25kW
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.525
Ύψος πλοίου (cm)66.55
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8504407018
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματος κανονισμός βολτ (Ναι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Όχι)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΒάσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤιμή
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interactive UPS6ft.25.2 "Rack / Tower5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€4,135.77
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(8) UPS / Surge€865.59
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€320.04
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interactive UPS6ft.6"Επιφάνεια / Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€184.88
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€674.80
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€422.66
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interactive UPS10ft.16.8 "Ράφι5-15P5-15R(6) 5-15R(6) UPS / Surge€1,250.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE SMART3000RM2U Line Interactive Ups 3kva 2.25kw 120vac
€2,939.92 /μονάδα