TRIPP LITE SMART1000RM2U Line Interactive Ups 1kva 800w 120vac | AF9TFT 30UJ47

TRIPP LITE SMART1000RM2U Line Interactive Ups 1kva 800w 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9TFT Μοντέλο: SMART1000RM2UCross Ref: 30UJ47

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,338.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)15 λεπτά / 5.3 λεπτά
καλώδιο Μήκος10ft.
Βάθος12.5 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος3.4 "
Hz60
Ρεύμα εισόδου9.2A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΡάφι
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων6
Τύπος εξόδουUPS / Surge
Τάση εξόδου120 VAC
Φάση1
λιμάνιαΥποδοχή για SNMPWEBCARD, USB, RS232 και EPO
Αξιολόγηση ισχύος1kVA
Χρόνος μεταφοράς2 έως 4 msec
Τύπος UPSΔιαδραστική γραμμή
Watts800W
Πλάτος17.3 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.2725
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)50.55
Πλάτος πλοίου (cm)59.44
Κωδικός ΕΣ8504408500

Λεπτομέρειες:

    • Αυτόματος κανονισμός βολτ (Ναι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Όχι)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Μπαταρίες με δυνατότητα εναλλαγής θερμού αέρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςκαλώδιο ΜήκοςΒάθοςΒάσηΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΔιαμόρφωση δοχείου NEMAΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΤιμή
TRIPP LITE SM2200RMDVTAA Line Interactive Ups 2.2kva 1.92kw 230v | AA6HUP 14A327 SM2200RMDVTAALine Interactive UPS6ft.25.2 "Rack / Tower5-20P / C205-15R, 5-20R(4) 5-15R, (4) 5-20R4 5-15/20R, 4 5-15R€3,867.43
TRIPP LITE SMART1500LCDXL Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA6YEC 15D972 SMART1500LCDXLLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(8) UPS / Surge€888.93
TRIPP LITE OMNI650LCD Line Interactive Ups 650va 350w 120vac | AA6YED 15D973 OMNI650LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€344.33
TRIPP LITE AVR550U Line Interactive Ups 550va 300w 120vac | AA8ZJX 1AYA4 AVR550ULine Interactive UPS6ft.6"Επιφάνεια / Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€210.08
TRIPP LITE Smart1500LCD Line Interactive Ups 1.5kva 900w 120vac | AA8ZJY 1AYA5 Smart1500LCDLine Interactive UPS6ft.10.5 "Rack / Tower5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€675.20
TRIPP LITE Smart1000LCD Line Interactive Ups 1kva 500w 120vac | AA8ZJZ 1AYA6 Smart1000LCDLine Interactive UPS6ft.7.2 "Πύργος5-15P5-15R(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge€462.26
TRIPP LITE Smart750RM1U Line Interactive Ups 750va 450w 120vac | AA8ZKA 1AYA7 Smart750RM1ULine Interactive UPS10ft.16.8 "Ράφι5-15P5-15R(6) 5-15R(6) UPS / Surge€1,302.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE SMART1000RM2U Line Interactive Ups 1kva 800w 120vac
€1,338.16 /μονάδα