TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1ph | AA4YCW 13J028

TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1 ώρα

Στοιχείο: AA4YCW Μοντέλο: ECO650LCDCross Ref: 13J028

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμονή UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)10 λεπτά / 3 λεπτά
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος5.8 "
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Ύψος3.5 "
Hz60
Σύνδεση εισόδουΚαλώδιο 6 πόδια με βύσμα NEMA 5-15P
Ρεύμα εισόδου10A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΕπιφάνεια / Πύργος
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων(8) 5-15R
Τύπος εξόδου(4) UPS / Surge, (4) Surge
Τάση εξόδου115 / 120 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB (Ενεργοποίηση HID)
Αξιολόγηση ισχύος650VA
Χρόνος μεταφοράς6 msec από AC σε μπαταρία, 3 msec από μπαταρία σε AC
Τύπος UPSΑναμονή
Βαθμολογία VA650VA
Watts325W
Πλάτος10.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.38
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)20.57
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8504407012
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κανονισμός αυτόματων βολτ (Όχι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Ναι)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΒάθοςΤύπος οθόνηςΠλάτοςΎψοςΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΑξιολόγηση ισχύοςΤιμή
TRIPP LITE ECO850LCD Ups 850va 425w 120vac 1ph | AA4YCX 13J029 ECO850LCD425W7"οθόνη υγρού κρυστάλλου12 "3.5 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge850VA€264.27
TRIPP LITE ECO350UPS Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7ZAZ 4ΗΗΗ4 ECO350UPS180W6.4 "LED8"3"(6) 5-15R(3) UPS / Surge, (3) Surge350VA€156.00
TRIPP LITE ECO550UPS Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7ZBA 4ΗΗΗ5 ECO550UPS300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA€184.16
TRIPP LITE ECO750UPS Ups 750va 450w 120vac 1ph | AD7ZBB 4ΗΗΗ6 ECO750UPS450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA€280.00
TRIPP LITE ECO550UPSTAA Συμβατά με Taa Ups 550va 300w 120vac 1ph | AE8WHT 6FXL7 ECO550UPSTAA300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA-
RFQ
TRIPP LITE ECO750UPSTAA Taa συμβατό με Ups 750va 450w 120vac 1ph | AE8WHU 6FXL8 ECO750UPSTAA450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA€320.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1 ώρα