Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIPP LITE ECO350UPS Ups 350va 180w 120vac 1ph | AD7ZAZ 4ΗΗΗ4

TRIPP LITE ECO350UPS Ups 350va 180w 120vac 1 ώρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7ZAZ Μοντέλο: ECO350UPSΣταυρός Κωδ: 4HHH4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμονή UPS
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (μισό / πλήρες φορτίο)11 λεπτά / 3 λεπτά
καλώδιο Μήκος6ft.
Βάθος6.4 "
Τύπος οθόνηςLED
Ύψος3"
Hz60
Σύνδεση εισόδουΚαλώδιο 6 πόδια με βύσμα NEMA 5-15P
Ρεύμα εισόδου10A
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηΕπιφάνεια / Πύργος
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Διαμόρφωση δοχείου NEMA5-15R
Αριθμός καταστημάτων(6) 5-15R
Τύπος εξόδου(3) UPS / Surge, (3) Surge
Τάση εξόδου115 / 120 VAC
Φάση1
λιμάνιαUSB (Ενεργοποίηση HID)
Αξιολόγηση ισχύος350VA
Χρόνος μεταφοράς4 msec από AC σε μπαταρία, 3 msec από μπαταρία σε AC
Τύπος UPSΑναμονή
Βαθμολογία VA350VA
Watts180W
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.52
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)19.56
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8504409530
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κανονισμός αυτόματων βολτ (Όχι)
    • Προστασία γραμμής φαξ / μόντεμ (Ναι)
    • Χαρακτηριστικά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWattsΒάθοςΤύπος οθόνηςΠλάτοςΎψοςΑριθμός καταστημάτωνΤύπος εξόδουΑξιολόγηση ισχύοςΤιμή
TRIPP LITE ECO650LCD Ups 650va 325w 120vac 1ph | AA4YCW 13J028 ECO650LCD325W5.8 "οθόνη υγρού κρυστάλλου10.8 "3.5 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge650VA-
RFQ
TRIPP LITE ECO850LCD Ups 850va 425w 120vac 1ph | AA4YCX 13J029 ECO850LCD425W7"οθόνη υγρού κρυστάλλου12 "3.5 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge850VA€264.27
TRIPP LITE ECO550UPS Ups 550va 300w 120vac 1ph | AD7ZBA 4ΗΗΗ5 ECO550UPS300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA€184.16
TRIPP LITE ECO750UPS Ups 750va 450w 120vac 1ph | AD7ZBB 4ΗΗΗ6 ECO750UPS450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA€280.00
TRIPP LITE ECO550UPSTAA Συμβατά με Taa Ups 550va 300w 120vac 1ph | AE8WHT 6FXL7 ECO550UPSTAA300W5.7 "LED10.8 "3.1 "(8) 5-15R(4) UPS / Surge, (4) Surge550VA-
RFQ
TRIPP LITE ECO750UPSTAA Taa συμβατό με Ups 750va 450w 120vac 1ph | AE8WHU 6FXL8 ECO750UPSTAA450W6.9 "LED12.2 "3.1 "(12) 5-15R(6) UPS / Surge, (6) Surge750VA€320.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIPP LITE ECO350UPS Ups 350va 180w 120vac 1 ώρα
€156.00 /μονάδα