TRION AIR BEAR RIGHT ANGLE Καθαριστής μέσων αέρα | AE2LHZ 4YA32

TRION AIR BEAR ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ Media Καθαριστής αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2LHZ Μοντέλο: AIR BEAR ΟΘΙΑ ΓΩΝΙΑΣταυρός: 4YA32

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€279.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθαριστικό αέρα πολυμέσων
Ροή αέρα2000 cfm
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος15-1 / 2 "
Ύψος αγωγού24 "
Πλάτος αγωγού8 ή 10 "
φινίρισμαΕποξειδική σκόνη
Ύψος24.375 "
ΤοποθετήστεΒάση αγωγού
ΧαρακτηριστικάΤοποθετημένος αγωγός
Πλάτος25.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.5185
Ύψος πλοίου (cm)67.06
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡοή αέραΒάθοςΎψος αγωγούΠλάτος αγωγούΎψοςΠλάτοςΤιμή
TRION AIR BEAR SUPREME 16x25 Media Cleaner Air | AE2LHW 4YA29 SUPREME ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΡΝΗΣ 16x251400 cfm7-1 / 8 "13.875 "22.5 "16.25 "24.88 "€132.04
TRION AIR BEAR SUPREME 20X20 Media Cleaner Air | AE2LHX 4YA30 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ SUPREME 20X201400 cfm7-1 / 8 "17.875 "19 "20.25 "21.38 "€144.66
TRION AIR BEAR SUPREME 20x25 Media Cleaner | AE2LHY 4YA31 SUPREME ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΡΝΗΣ 20x252000 cfm7-1 / 8 "17.875 "22.5 "20.25 "24.88 "€133.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRION AIR BEAR ΔΕΞΙΑ ΓΩΝΙΑ Media Καθαριστής αέρα
€279.14 /μονάδα