Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 8A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.3 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BVX 10D109

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Κλιπ αλουμινίου στεγανοποίησης επένδυσης 0.3 ίντσες Πλάτος 25 πόδια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2BVX Μοντέλο: 7100B3X1/8A-25Σταυρός Ref: 10D109
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Παρασκευή, Μάιος 30

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€133.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα Edge Grip
Λάμπα Dia.3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Ταιριάζει στην άκρη1 / 8 "
Μήκος ποδιού0.562 "
Μήκος25 πόδια.
Υλικα Σφουγγάρι κλειστού κυττάρου EPDM
Μέγιστη. Θερμ.150 ° F
Ελάχ. Θερμ.-20 ° Φ
συνολικό ύψος0.562 "
συνολικό πλάτος1.045 "
ΕπιλέξτεΠλαϊνή λαβή βινυλίου λαμπτήρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το Trim Lock Inc. 7100B3X1/8A-25 είναι μια τσιμούχα λαβής άκρων από PVC σχεδιασμένη για σφράγιση παραθύρων, βιομηχανικών εργαλείων και αεροναυτικού εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει σφουγγάρι κλειστών κυψελών EPDM για πρόσθετη δυνατότητα σφράγισης.
  • Αυτό το διακοσμητικό διαθέτει πλαϊνό λαμπτήρα με λαβή βινυλίου για καλύτερο κράτημα.
  • Μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 βαθμούς F έως 150 βαθμούς F.
  • Τα εσωτερικά μεταλλικά κλιπ είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο 3004 H38P και χάλυβα CRS SAE 1010 για στιβαρή απόδοση.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA/FAR 25.853

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Μπορεί αυτή η στεγανοποίηση λαβής άκρων να αντέξει το ακραίο ηλιακό φως;

Α. Ναι, το Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 μπορεί να αντέξει το ακραίο ηλιακό φως λόγω της κατασκευής του από καουτσούκ EPDM.

Ε. Γιατί αυτή η στεγανοποίηση είναι κατασκευασμένη από PVC;

Α. Το PVC είναι ισχυρό, ανθεκτικό στην τριβή και ελαφρύ. Μπορεί να εγκατασταθεί εύκολα.

Ε. Ποια είναι η διάμετρος της λάμπας της στεγανοποίησης επένδυσης Trim Lok Inc. 7100B3X1/8A-25;

Α. 0.75 ίντσες.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε το στεγανοποιητικό στεγανοποιητικό Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25;

A.

  • Συνδέεται στη φλάντζα πιέζοντάς την στη θέση της.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πνευματικό σφυρί αέρα αντί για τα χέρια σας.
  • Τοποθετήστε τα μήκη της επένδυσης άκρων με τέτοιο τρόπο ώστε τα άκρα να μην χωρίζονται.
  • Σπρώξτε όλες τις άκρες μεταξύ τους και αφήστε λίγο από το υλικό στη θηλιά που δημιουργήσατε.
  • Σπρώξτε προς τα κάτω αυτή τη μονάδα επένδυσης άκρων Trim Lok για να την εφαρμόσετε σωστά και να αποφύγετε το τέντωμα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΜήκοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΕπιλέξτεΤιμή
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.19 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€54.41
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.2 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€60.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.23 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€67.65
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.23 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Κορυφαίο λαμπτήρα με λαβή βινυλίου€65.58
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Κορυφαίο λαμπτήρα με λαβή βινυλίου€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.19 ιντσών πλάτος 100 πόδια | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Κλιπ αλουμινίου στεγανοποίησης επένδυσης 0.3 ίντσες Πλάτος 25 πόδια
€133.87 /μονάδα