Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

TRIM LOK INC 4100B3X3 / 32A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BRT 10D035

TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-25 Κλιπ αλουμινίου στεγανοποίησης επένδυσης 0.26 ίντσες Πλάτος 25 πόδια

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2BRT Μοντέλο: 4100B3X3/32A-25Σταυρός Ref: 10D035
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€88.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα Edge Grip
Λάμπα Dia.0.437 "
ΧρώμαΜαύρη
Ταιριάζει στην άκρη0.094 "
Μήκος ποδιού0.562 "
Μήκος25 πόδια.
Υλικα Σφουγγάρι κλειστού κυττάρου EPDM
Μέγιστη. Θερμ.150 ° F
Ελάχ. Θερμ.-20 ° Φ
συνολικό ύψος0.562 "
συνολικό πλάτος0.7 "
ΕπιλέξτεΠλαϊνή λαβή βινυλίου λαμπτήρα
Τύπος κόλλαςΣφραγιστικό βουτυλίου, κόλλα θερμής τήξης
ΕφαρμογήΣκάφη, Πόρτες, Ηλεκτρικά, Τροχόσπιτα, Εργαλειοθήκες, Φορτηγά
Διάμετρος λαμπτήρα7 / 16 "
Τοποθεσία λαμπτήραΑντίθετη πλευρά
Υλικό λαμπτήρωνEPDM
Βασικό υλικόΑλουμίνιο
Ταξινόμηση πυρκαγιάςFAA/FAR 25.853(α), FMVSS 302, UL94HB
Για πάχος υλικού - μέγιστο3 / 32 "
Σκληρότητα85A
Περιλαμβάνει λάμπαΠεριλαμβάνεται λαμπτήρας
Περιλαμβάνει τον πυρήναΠεριλαμβάνεται ο πυρήνας
Περιλαμβάνει πτερύγιοΤο πτερύγιο δεν περιλαμβάνεται
Εσωτερικό Μήκος7 / 16 "
Μέσα σε ακτίνα1 1 / 2 "
Τοποθέτηση ΤύποςΣυγκολλητικός
Αριθμός λαμπτήρων1
Αριθμός γλωσσών1
Θερμοκρασία λειτουργίας - Μέγιστη150 ° F
Θερμοκρασία λειτουργίας - Ελάχιστη-20 ° Φ
Εξωτερικό ΥλικόPVC
Συνολικό μήκος25 πόδια.
Τύπος προϊόντοςΣφραγίδα περικοπής
Σχήμα προφίλΠλαϊνή λάμπα
Ιδιότητες ΑντίστασηςΑνθεκτικό στο όζον, ανθεκτικό στη θερμοκρασία, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, ανθεκτικό στο νερό
ΠρότυπαΑΡΧΕΙΟ UL50E MH49032
ΥφήΒότσαλο
Πλάτος περικοπής1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ4016935050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το κλιπ αλουμινίου Trim Lok 4100B3X/32A-25 καλύπτει και προστατεύει τις γυμνές άκρες από τον αέρα, το νερό και τη σκόνη και εξασφαλίζει ασφαλή στεγανοποίηση. Είναι ιδανικό για γυαλί, μεταλλικά, πλαστικά & ξύλινα υλικά. Χωρίς τη χρήση βιδών, το κλιπ επένδυσης μπορεί να ενώσει μέρη σε πάνελ. Είναι ένας σχεδιασμένος συνδετήρας που στερεώνεται σε ένα καρφί πίνακα ή έναν άξονα. Για συναρμολόγηση χωρίς εργαλεία, μια τρύπα σε ένα συνδετικό τμήμα μπορεί στη συνέχεια να ωθηθεί πάνω από ελατήρια ή ακίδες στο κλιπ.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κλιπ αλουμινίου Trim Lok 4100B3X/32A-25 διατίθεται σε στυλ πλευρικού λαμπτήρα με εύκαμπτη λαβή βινυλίου για εξαιρετική μόνωση.
  • Διαθέτει ανθεκτικό πυρήνα αλουμινίου & χάλυβα με κάλυμμα PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) για καλύτερο κράτημα και αντοχή στην τριβή.
  • Αυτή η μονάδα διαθέτει λαστιχένια λάμπα EPDM, σφουγγαριού κλειστής κυψέλης για στεγανοποίηση στις καιρικές συνθήκες σε μέγιστη θερμοκρασία 150 βαθμούς Φαρενάιτ.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA / FAR

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα κλιπ στεγανοποίησης ακμών αλουμινίου;

A.

  • Πάνω από τη φλάντζα, η επένδυση άκρων πιέζεται στη θέση της.
  • Χρησιμοποιήστε ένα πνευματικό σφυρί αέρα στη θέση των χεριών σας για εγκαταστάσεις με μεγάλο όγκο.
  • Η τοποθέτηση μήκους επένδυσης άκρων θα προσφέρει εξαιρετικό αποτέλεσμα καθώς τα άκρα δεν ξεφτίζουν.
  • Αφήστε λίγο υλικό στην παραγόμενη θηλιά αφού πιέσετε τα άκρα μεταξύ τους.
  • Στη συνέχεια, ασκήστε πίεση στο τελείωμα των άκρων για να αποφύγετε το τέντωμα και να εξασφαλίσετε τη σωστή εφαρμογή.

Ε. Είναι ο κόφτης σύρματος κατάλληλος για την κοπή της επένδυσης άκρων;

A. Η χρήση ενός οργάνου χειρός, όπως ένας κόφτης σύρματος, μπορεί να προκαλέσει σπατάλη υλικού λόγω πτυχώσεων των άκρων και κοψίματος κάτω από το έδαφος.

Ε. Πώς να επιλέξετε τη σωστή επένδυση άκρων;

A.

  • Βεβαιωθείτε ότι το πάχος της άκρης και η τσιμούχα που θα επιλέξετε είναι τα ίδια. Με άλλα λόγια, αποφύγετε να επιλέξετε μια στεγανοποίηση που είναι είτε πολύ παχιά είτε πολύ λεπτή για τη φλάντζα.
  • Το μήκος των ποδιών είναι ένας άλλος κρίσιμος παράγοντας. Τα μικρότερα μήκη ποδιών απαιτούνται συνήθως για την επένδυση από καουτσούκ με βαθύτερες φλάντζες.
  • Εάν η άκρη που πρέπει να καλύψετε έχει κάμψη, μετρήστε τη και σημειώστε την ακτίνα της κάμψης. Στη συνέχεια, συγκρίνετε αυτή τη μέτρηση με την επένδυση άκρων που εξετάζετε για την ελάχιστη ακτίνα κάμψης. Επειδή δεν μπορεί να χωρέσει στην ακτίνα, η επένδυση άκρων μπορεί να λυγίσει, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της στεγανοποίησης επένδυσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ποδιούΜήκοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΕπιλέξτεΤιμή
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.19 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€71.12
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.2 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€71.12
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.23 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€80.60
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.23 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Κορυφαίο λαμπτήρα με λαβή βινυλίου€75.42
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου€71.12
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.26 ίντσες πλάτος 25 πόδια | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Κορυφαίο λαμπτήρα με λαβή βινυλίου€80.60
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 Στεγανοποιητικό κλιπ αλουμινίου κλιπ 0.19 ιντσών πλάτος 100 πόδια | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Πλευρικός λαμπτήρας με λαβή βινυλίου-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIM LOK INC 4100B3X3/32A-25 Κλιπ αλουμινίου στεγανοποίησης επένδυσης 0.26 ίντσες Πλάτος 25 πόδια
€88.03 /μονάδα