Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRILOGY PDL1300 / 26D1 Access Lock Narrow Stile Lever | AB4LDJ 1YND3

TRILOGY PDL1300/26D1 Στενός μοχλός κλειδαριάς πρόσβασης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4LDJ Μοντέλο: PDL1300/26D1Cross Ref: 1YND3
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
€1,405.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί
Μέγεθος Backset (In.)1-1/2
Διάρκεια ζωής μπαταρίας65,000 κύκλοι
Βάθος1-5 / 8 "
Πάχος στην πόρτα1-3 / 4 "
Διαδρομή ελέγχου συμβάντων40,000
φινίρισμαΠινέλο Chrome
ΛειτουργίαΚαταχώριση με παράκαμψη κλειδιού
ΧέριNH
Τύπος λαβήςΜοχλός
Ύψος14.375 "
ΚλειδίΑρχικό
Πληκτρολόγιο12 κουμπί
Υλικόψευδάργυρος
Μέγιστη. Κωδικοί χρήστη2000
Στυλ συναρμολόγησηςΚυλινδρικές
Αριθμός πλήκτρων12
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-31 F έως +151 F
Εξωτερικό βάθος1-5 / 8 "
Εκτός ύψους14.375 "
Εξωτερικό πλάτος1.75 "
Πηγή ενέργειας(2) Μπαταρίες
Χρονικό επίδομα εισόδου3 έως 15 δευτ.
ΧαρακτηριστικάΣτενό Stile
Τάση3 VDC
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΝαι
Πλάτος1.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1725
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςDO

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςBacksetΔιάρκεια ζωής μπαταρίαςΕκτός ύψουςΕξωτερικό πλάτοςΠηγή ενέργειαςΧαρακτηριστικάΠάχος στην πόρταΤιμή
TRILOGY DL1300 / 26D1 Access Lock Narrow Stile Lever | AB4LDG 1YND1 DL1300 / 26D1-31 F έως +151 F1.625 "80,000 κύκλοι14.375 "1.75 "(2) ΜπαταρίεςΣτενό Stile1-3 / 4 "€964.14
TRILOGY DL1200 / 26D1 Access Lock Narrow Stile Lever | AB4LDH 1YND2 DL1200 / 26D1-31 F έως +151 F1.625 "100,000 κύκλοι14.375 "1.75 "(2) ΜπαταρίεςΣτενό Stile1-3 / 4 "€908.79
TRILOGY PL300026D Prox Lock No Keypad 26d Weatherized | AB7ZGK 24U097 PL300026D-2.75 "100,000 κύκλοι--ΜπαταρίαΈλεγχος ταυτότητας1-3/8 to 1-7/8"€557.97
TRILOGY PL3000IC26D Prox Lock No Keypad Ic 26d Weatherized | AB7ZGL 24U098 PL3000IC26D-2.75 "100,000 κύκλοι--ΜπαταρίαΈλεγχος ταυτότητας1-3/8 to 1-7/8"€544.45
TRILOGY PDL530026D Prox / πληκτρολόγιο Διπλής όψης Ψηφιακή κλειδαριά | AB7ZGR 24U104 PDL530026D-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F1-11 / 16 "100,000 κύκλοι8"3.25 "(5) Μπαταρίες AAΈλεγχος PIN / ID Card, διπλής όψης1-3/8 to 1-7/8"€3,048.61
TRILOGY PDL5300IC26D Ηλεκτρονική κλειδαριά χωρίς κλειδί, 8 "Εξωτερικό ύψος, 1-3/8"-1-7/8 "Πάχος πόρτας | AB7ZGT 24U105 PDL5300IC26D-31 βαθμούς έως 151 βαθμούς F1-11 / 16 "100,000 κύκλοι8"3.25 "(5) Μπαταρίες AAΈλεγχος PIN / ID Card, διπλής όψης1-3/8 to 1-7/8"€393.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRILOGY PDL1300/26D1 Στενός μοχλός κλειδαριάς πρόσβασης
€1,405.14 /μονάδα