Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRIDON 5364 Σφιγκτήρας σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα Ελάχιστη διάμετρος 3-9 / 16 Sae 64 - Πακέτο 10 | AB4ENC 1ΧΗΑ3

TRIDON 5364 Σφιγκτήρας σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης διάμετρος 3-9/16 Sae 64 - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4ENC Μοντέλο: 5364Cross Ref: 1XHA3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα σκουληκιών
Band Υλικό201 / 301 από ανοξείδωτο χάλυβα
Εύρος ζώνης1 / 2 "
Τύπος σφιγκτήραΕπένδυση
Στέγαση Υλικό201 / 301 από ανοξείδωτο χάλυβα
Μέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.4.5 "
Μετρικό Dia. Μέγιστη.114.3mm
Μετρικό Dia. Ελάχ.90.47mm
Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.3-9 / 16 "
Αριθμός ΣΑΕ64
Υλικό βιδώνΕπίχρυσος χάλυβας άνθρακα
Βίδα μεγέθους5 / 16 "
Πάχος0.022 "
Ροπή35 ίντσες-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κουλοχέρηδες ζώνης (ορθογώνια)
    • Υπο-μάρκα: Ιδανικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Σφιγκτήρας Dia.Μετρικό Dia. Μέγιστη.Μετρικό Dia. Ελάχ.Ελάχ. Σφιγκτήρας Dia.Αριθμός ΣΑΕΤιμή
TRIDON 5306 Σωλήνας σωλήνα από ανοξείδωτο ατσάλι Ελάχιστη διάμετρος 5/8 Sae 6 - Πακέτο 10 | AB4EMK 1XGY5 53067 / 8 "22.23mm15.88mm5 / 8 "6€19.24
TRIDON 5308 Σφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα Ελάχιστη διάμετρος 5/8 Sae 8 - Συσκευασία 10 | AB4EML 1XGY6 53081"25.4mm15.88mm5 / 8 "8€18.60
TRIDON 5310 Σφιγκτήρας σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα Ελάχιστη διάμετρος 3/4 Sae 10 - Πακέτο 10 | AB4EMM 1XGY7 53101-1 / 16 "26.98mm19.05mm3 / 4 "10€18.86
TRIDON 5320 Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα Ελάχιστη διάμετρος 1-1 / 8 Sae 20 - Συσκευασία 10 | AB4EMQ 1XGZ1 53201.75 "44.45mm28.58mm1.125 "20€20.45
TRIDON 5328 Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα Ελάχιστη διάμετρος 1-5 / 16 Sae 28 - Συσκευασία 10 | AB4EMT 1XGZ3 53282.25 "57.15mm33.34mm1-5 / 16 "28€21.01
TRIDON 5336 Hoseclamp από ανοξείδωτο χάλυβα Ελάχιστη διάμετρος 1-13/16 Sae 36 - Συσκευασία 10 | AB4EMV 1XGZ5 53362.75 "69.85mm46.04mm1-13 / 16 "36€21.51
TRIDON 5340 Σφιγκτήρας σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα Ελάχιστη διάμετρος 2-1 / 16 Sae 40 - Πακέτο 10 | AB4EMW 1XGZ6 53403"76.2mm52.39mm2-1 / 16 "40€22.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRIDON 5364 Σφιγκτήρας σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα ελάχιστης διάμετρος 3-9/16 Sae 64 - Πακέτο 10
€28.05 /μονάδα