TRICO BE-0750-2 Μετρητής στάθμης υγρού, βραχύς σύνδεσμος αγκώνων, μέγεθος 1/4 x 7-1/2 ίντσες

Στοιχείο: CD6VKY Μοντέλο: BE-0750-2
€109.21 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στάθμης υγρού
Διάσταση A1 / 4 "
Διάσταση Β7 1 / 2 "
Διάσταση C9 1 / 4 "
Διάσταση D1 3 / 4 "
Διάσταση Ε5 / 8 "
Τετράγωνα7 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΚοντός αγκώνας

Πληροφορίες αποστολής:

Κωδικός ΕΣ8413919520

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤετράγωναΤιμή
TRICO BF-0350-3 Μετρητής στάθμης υγρού, θηλυκός αγκώνας, 3/8 x 3-1/2 ίντσα Μέγεθος | CD6UXL BF-0350-3Γυναικείο αγκώνα3 / 8 "3 1 / 2 "5 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1€64.32
RFQ
TRICO BF-0150-3 Μετρητής στάθμης υγρού, θηλυκός αγκώνας, 3/8 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος | CD6UXM BF-0150-3Γυναικείο αγκώνα3 / 8 "1 1 / 2 "5 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1€66.32
RFQ
TRICO BF-0550-3 Μετρητής στάθμης υγρού, θηλυκός αγκώνας, 3/8 x 5-1/2 ίντσα Μέγεθος | CD6UXN BF-0550-3Γυναικείο αγκώνα3 / 8 "5 1 / 2 "7 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1€81.81
RFQ
TRICO BF-0750-3 Liquid Level Gauge, Θηλυκός αγκώνας, 3/8 x 7-1/2 Inch Μέγεθος | CD6UXP BF-0750-3Γυναικείο αγκώνα3 / 8 "7 1 / 2 "9 3 / 4 "9 / 16 "5 / 8 "1€94.00
RFQ
TRICO BE-0150-2 Μετρητής στάθμης υγρού, κοντό σύνδεσμο με αγκώνα, 1/4 x 1-1/2 ίντσα Μέγεθος | CD6VKV ΒΕ-0150-2Κοντός αγκώνας1 / 4 "1 1 / 2 "3 1 / 2 "1 3 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "€77.78
RFQ
TRICO BE-0350-2 Μετρητής στάθμης υγρού, κοντό σύνδεσμο με αγκώνα, 1/4 x 3-1/2 ίντσα Μέγεθος | CD6VKW ΒΕ-0350-2Κοντός αγκώνας1 / 4 "3 1 / 2 "5 1 / 4 "1 3 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "€79.38
RFQ
TRICO BE-0550-2 Μετρητής στάθμης υγρού, κοντό σύνδεσμο με αγκώνα, 1/4 x 5-1/2 ίντσα Μέγεθος | CD6VKX ΒΕ-0550-2Κοντός αγκώνας1 / 4 "5 1 / 2 "7 1 / 4 "1 3 / 4 "5 / 8 "7 / 8 "€96.09
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO BE-0750-2 Μετρητής στάθμης υγρού, βραχύς σύνδεσμος αγκώνων, μέγεθος 1/4 x 7-1/2 ίντσες
€109.21 /μονάδα