Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TRICO 39202 Watchdog Breather Adapter, 1 ιντσών NPT αρσενικό x 1 Slip Fit

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6HPA Μοντέλο: 39202Σταυρός: 36A746
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
€12.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντάπτορας αναπνοής
ΥλικόPVC
Στυλπροσαρμογέα με σπείρωμα
Μέγεθος νήματος (T1)1"
Μέγεθος νήματος (T2)1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8421391000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

Trico 39101 Watchdog Desiccant Breathers: Διατηρούν τους επιβλαβείς ρύπους μακριά από τον βιομηχανικό εξοπλισμό καθώς εισπνέεται και εξέρχεται αέρας ως αποτέλεσμα θερμικής διαστολής ή μεταβολών της στάθμης του υγρού. Αυτοί οι αναπνευστήρες έχουν οπτική ένδειξη του πυριτίου που πρέπει να αντικατασταθεί, το οποίο αλλάζει από πορτοκαλί σε σκούρο πράσινο.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλΜέγεθος νήματος (T1)Μέγεθος νήματος (T2)ΥλικόΤιμή
TRICO 39203 Watchdog Breather Adapter, 1 Slip x 3/4 NPT | AH6HNY 36A718 39203προσαρμογέα με σπείρωμα1"3 / 4 "PVC€12.55
TRICO 39204 Προσαρμογέας αναπνοής Watchdog, Μπαγιονέτα, Υψηλής Πυκνότητας EDPM, Θηλυκό X Bayonet 1 ίντσας | CD6VVT 39204Προσαρμογέας Bayonet1"ΞιφολόγχηEDPM€100.89
RFQ
TRICO 39209 Προσαρμογέας αναπνοής Watchdog, με σπείρωμα, ανθρακούχο χάλυβα, 1/4 FNPT X 1/2 ίντσας MNPT | CD6VVU 39209προσαρμογέα με σπείρωμα1 / 4 "1 / 2 "Άνθρακα€38.34
RFQ
TRICO 39207 Watchdog Breather Adapter, Bypass, PVC, 1 ίντσας Θηλυκό | CD6VVV 39207Προσαρμογέας παράκαμψης1"1"PVC€115.00
RFQ
TRICO 39201 Προσαρμογέας αναπνοής Watchdog, φλάντζα, ABS, με 6 οπές στερέωσης ANSI | CD6VVW 39201Προσαρμογέας φλάντζας1"1"ABS€30.26
RFQ
TRICO 39200 Προσαρμογέας αναπνοής Watchdog, Φλάντζα, ABS, Χωρίς οπές στερέωσης | CD6VVX 39200Προσαρμογέας φλάντζας1"1"ABS€22.18
RFQ
TRICO 39205 Watchdog Breather Adapter, Spin-On, High Density EDPM, 1 inch - 12 UNF Female | CD6VVY 39205Προσαρμογέας περιστροφής1"1 "-12EDPM-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRICO 39202 Watchdog Breather Adapter, 1 ιντσών NPT αρσενικό x 1 Slip Fit
€12.55 /μονάδα