TRI-ARC WLA8SS Σκαλοπάτι πλαϊνού σκαλοπατιού 12 σκαλοπάτια 146 ίντσες | AD2ERF 3NUU7

TRI-ARC WLA8SS Side Step Dock Ladder 12 Steps 146 In

Στοιχείο: AD2ERF Μοντέλο: WLA8SSCross Ref: 3NUU7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€519.49 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλαϊνή σκάλα αποβάθρας
έξοδοςΠλευρικό βήμα
φινίρισμαΑλουμίνιο
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων12
συνολικό ύψος12 '2 "
Συνολικό μήκος146 "
συνολικό πλάτος21 1 / 16 "
Ρουνγκ Ντια.3 / 4 "
Πλάτος βήματος18 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων11 πόδια.
Κορυφή προς τα κάτω132 "
Tube Dia.3 / 4 "
Πάχος τοίχου σωλήνωνΣΧ 40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 55.8
Ύψος πλοίου (cm)38.1
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
TRI-ARC WLA6SS Σκάλα πλευρικής βάσης 12 σκαλοπάτια 122 In | AD2ERE 3NUU6 WLA6SS1010 '2 "122 "€455.46
RFQ
TRI-ARC WLA10SS Σκάλα πλαϊνού σκαλοπατιού 14 σκαλοπάτια 170 In | AD2ERG 3NUU8 WLA10SS1414 '2 "170 "€710.69
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC WLA8SS Side Step Dock Ladder 12 Steps 146 In
€519.49 /μονάδα