TRI-ARC WLA4WT Περπατώντας μέσω σκάλας 4 σκαλοπάτια 84 In | AD2ERJ 3NUV1

TRI-ARC WLA4WT Walk-thru Dock Ladder 4 βήματα 84 In

Στοιχείο: AD2ERJ Μοντέλο: WLA4WTCross Ref: 3NUV1
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€549.16 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Walk-Thru Dock
έξοδοςΠρος τα εμπρός
φινίρισμαΑλουμίνιο
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος7ft.
Συνολικό μήκος84 "
συνολικό πλάτος21 1 / 16 "
Ρουνγκ Ντια.3 / 4 "
Πλάτος βήματος18 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων3 πόδια.
Κορυφή προς τα κάτω36 "
Tube Dia.3 / 4 "
Πάχος τοίχου σωλήνωνΣΧ 40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
TRI-ARC WLA3WT Σκάλα αποβάθρας 3 βημάτων 72 In | AD2ERH 3NUU9 WLA3WT36ft.72 "€452.41
RFQ
TRI-ARC WLA5WT Σκάλα βάσης πεζοπορίας 5 σκαλοπάτια 96 In | AD2ERK 3NUV2 WLA5WT58ft.96 "€644.56
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC WLA4WT Walk-thru Dock Ladder 4 βήματα 84 In
€549.16 /μονάδα