TRI-ARC UKDEC115246 Κυλιόμενη σκάλα 14 σκαλοπάτια Διάτρητο πέλμα | AF9ADL 29RJ59

TRI-ARC UKDEC115246 Κυλιόμενη Σκάλα 14 Βημάτων Διάτρητο Πέλμα

Στοιχείο: AF9ADL Μοντέλο: UKDEC115246Cross Ref: 29RJ59
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,117.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα βημάτων
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης111 "
Πλάτος βάσης36 "
Πλάτος πυθμένα40 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων15
συνολικό ύψος186 "
συνολικό πλάτος36 "
Βάθος πλατφόρμας17 "
Ύψος εξέδρας150 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων8.5 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 249.75
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)609.6
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC UKDEC111246 Κυλιόμενη σκάλα 11 σκαλοπάτια διάτρητο πέλμα | AF8ZWN 29RJ55 UKDEC11124684 "34 "35 "11146 "34 "110 "€1,924.19
RFQ
TRI-ARC UKDEC112246 Κυλιόμενη σκάλα 12 σκαλοπάτια Διάτρητο πέλμα | AF8ZWP 29RJ56 UKDEC11224690 "34 "35 "12156 "34 "120 "€1,904.74
RFQ
TRI-ARC UKDEC113246 Κυλιόμενη σκάλα 13 σκαλοπάτια Διάτρητο πέλμα | AF8ZWQ 29RJ57 UKDEC11324697 "36 "40 "13166 "36 "130 "€2,264.73
RFQ
TRI-ARC UKDEC114246 Κυλιόμενη σκάλα 14 σκαλοπάτια διάτρητο πέλμα | AF8ZWR 29RJ58 UKDEC114246104 "36 "40 "14176 "36 "140 "€2,326.60
RFQ
TRI-ARC UKDEC106246 Κυλιόμενη σκάλα 6 σκαλοπάτια Διάτρητο πέλμα | AF9ADF 29RJ50 UKDEC10624650 "34 "35 "692 "34 "60 "€1,279.67
RFQ
TRI-ARC UKDEC107246 Κυλιόμενη σκάλα 7 σκαλοπάτια Διάτρητο πέλμα | AF9ADG 29RJ51 UKDEC10724656 "34 "35 "7102 "34 "70 "€1,278.49
RFQ
TRI-ARC UKDEC108246 Κυλιόμενη σκάλα 8 σκαλοπάτια διάτρητο πέλμα | AF9ADH 29RJ52 UKDEC10824664 "34 "35 "8116 "34 "80 "€1,388.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UKDEC115246 Κυλιόμενη Σκάλα 14 Βημάτων Διάτρητο Πέλμα
€2,117.54 /μονάδα