TRI-ARC UCS500940242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ιντσών | AA6YWC 15E977

TRI-ARC UCS500940242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 90 ιντσών

Στοιχείο: AA6YWC Μοντέλο: UCS500940242Σταυρός: 15E977
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,137.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστηριζόμενη κυλιόμενη σκάλα Cantilever
Τύπος ενεργοποίησηςΚλείδωμα τροχών
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης117 "
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων9
συνολικό ύψος132 "
Βάθος πλατφόρμας40 "
Ύψος εξέδρας90 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων9.5 "
Πλάτος βήματος24 "
Υποστηρίζεται / Δεν υποστηρίζεταιυποστηριζόνται!
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 229.5
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)487.68
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC UCS500540242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 50 ιντσών | AA6YVY 15E973 UCS500540242Κλείδωμα τροχών84 "Ατσάλι592 "50 "€2,794.19
RFQ
TRI-ARC UCS500640242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 60 ιντσών | AA6YVZ 15E974 UCS500640242Κλείδωμα τροχών92 "πολυουρεθάνης6102 "60 "€2,968.06
RFQ
TRI-ARC UCS500740242 Rolling Ladder Unassembled Handrail Platform 70ψος 6 ιντσών | AA15YWA 975EXNUMX UCS500740242Πεντάλ ποδιού101 "Ατσάλι7112 "70 "€3,093.63
RFQ
TRI-ARC UCS500840242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 80 ιντσών | AA6YWB 15E976 UCS500840242Κλείδωμα τροχών109 "Ατσάλι8122 "80 "€3,143.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCS500940242 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 90 ιντσών
€3,137.22 /μονάδα