TRI-ARC UCS500740246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 70 ιντσών | AA6YVV 15E970

TRI-ARC UCS500740246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 70 ιντσών

Στοιχείο: AA6YVV Μοντέλο: UCS500740246Σταυρός: 15E970
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,662.38 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστηριζόμενη κυλιόμενη σκάλα Cantilever
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης101 "
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων7
συνολικό ύψος112 "
Βάθος πλατφόρμας40 "
Ύψος εξέδρας70 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων8.5 "
Πλάτος βήματος24 "
Υποστηρίζεται / Δεν υποστηρίζεταιυποστηριζόνται!
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 198
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)426.72
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ενεργοποίησηςΒάθος βάσηςΥλικόΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC UCS500540246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψος 50 ιντσών | AA6YVT 15E968 UCS500540246Κλείδωμα τροχών84 "Ατσάλι592 "50 "€2,320.87
RFQ
TRI-ARC UCS500640246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 60 ιντσών | AA6YVU 15E969 UCS500640246Κλείδωμα τροχών92 "πολυουρεθάνης6102 "60 "€2,693.34
RFQ
TRI-ARC UCS500840246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 80 ιντσών | AA6YVW 15E971 UCS500840246Κλείδωμα τροχών109 "Ατσάλι8122 "80 "€2,964.86
RFQ
TRI-ARC UCS500940246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ιντσών | AA6YVX 15E972 UCS500940246Κλείδωμα τροχών117 "Ατσάλι9132 "90 "€2,920.54
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCS500740246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 70 ιντσών
€2,662.38 /μονάδα