TRI-ARC UCL5006246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Πλάτος 30 ιντσών | AA6YRZ 15E905

TRI-ARC UCL5006246 Ρυθμιζόμενη σκάλα Crossover πλάτους 30 ιντσών

Είδος: AA6YRZ Μοντέλο: UCL5006246Σταυρός: 15E905
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,055.63 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμορφώσιμη σκάλα Crossover
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων6
συνολικό ύψος102 "
Ύψος εξέδρας60 "
Βάθος βημάτων10 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο
Κάθετη απόσταση58 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 119.25
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC UCL5005246 Διαμορφώσιμος χάλυβας σκάλας Crossover | AA6YRY 15E904 UCL5005246592 "50 "€867.34
RFQ
TRI-ARC UCL5007246 Configurable Crossover Ladder 1000 Lb. | AA6YTA 15E906 UCL50072467112 "70 "€1,186.50
RFQ
TRI-ARC UCL5008246 Διαμορφωμένη σκάλα Crossover 50 Deg | AA6YTB 15E907 UCL50082468122 "80 "€1,322.59
RFQ
TRI-ARC UCL5009246 Διαμορφώσιμος χάλυβας σκάλας Crossover | AA6YTC 15E908 UCL50092469132 "90 "€1,433.00
RFQ
TRI-ARC UCL5003246 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Ύψος 82 ίντσας | AB6LUC 21Y491 UCL5003246382 "30 "€712.27
RFQ
TRI-ARC UCL5004246 Διαμορφωμένη σκάλα Crossover 50 Deg | AB6LUD 21Y492 UCL5004246492 "40 "€858.80
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCL5006246 Ρυθμιζόμενη σκάλα Crossover πλάτους 30 ιντσών
€1,055.63 /μονάδα