TRI-ARC UCL5005242 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover 1000 Lb. | AA6YTD 15E909

TRI-ARC UCL5005242 Configurable Crossover Ladder 1000 Lb.

Στοιχείο: AA6YTD Μοντέλο: UCL5005242Σταυρός: 15E909
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,027.56 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαμορφώσιμη σκάλα Crossover
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος92 "
Ύψος εξέδρας50 "
Βάθος βημάτων10 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό
Κάθετη απόσταση48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC UCL5006242 Διαμορφώσιμο Crossover Σκάλα Κίτρινο | AA6YTE 15E910 UCL50062426102 "60 "€1,205.02
RFQ
TRI-ARC UCL5007242 Ρυθμιζόμενη Crossover Ladder Yellow | AA6YTF 15E911 UCL50072427112 "70 "€1,453.53
RFQ
TRI-ARC UCL5008242 Διαμορφώσιμος χάλυβας σκάλας Crossover | AA6YTG 15E912 UCL50082428122 "80 "€1,532.74
RFQ
TRI-ARC UCL5009242 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover οδοντωτή | AA6YTH 15E913 UCL50092429132 "90 "€1,658.86
RFQ
TRI-ARC UCL5003242 Διαμορφώσιμη σκάλα Crossover Πλάτος 30 ιντσών | AB6LUA 21Y489 UCL5003242382 "30 "€736.56
RFQ
TRI-ARC UCL5004242 Διαμορφώσιμος χάλυβας σκάλας Crossover | AB6LUB 21Y490 UCL5004242492 "40 "€846.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC UCL5005242 Configurable Crossover Ladder 1000 Lb.
€1,027.56 /μονάδα