TRI-ARC TAVSO23-AS Μονάδα σκάλας Αλουμίνιο 2 έως 3 σκαλοπάτια 1000 Lb Καπάκι | AD4RHQ 43X964

TRI-ARC TAVSO23-AS Μονάδα σκάλας Αλουμίνιο 2 έως 3 σκαλοπάτια 1000 Lb Καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD4RHQ Μοντέλο: TAVSO23-ASΣταυρός: 43Χ964

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,803.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα
Βάθος βάσης8 '6 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 45
ΧρώμαΓκρί
Βάθος8 '6 "
φινίρισμαΜύλος ή γαλβανισμένος
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος67 1/2 έως 76 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς4
Αριθμός ποδιών6
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων1
Αριθμός βημάτωναπό 2 έως 3
συνολικό ύψος5 '7 "έως 6' 4"
Βάθος πλατφόρμας61.5 "
Ύψος εξέδρας25 1/2 έως 34 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας45.25 "
Βάθος βημάτων1'
Πλάτος βήματος3ft.
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 82.1
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)165.1
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ7610100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΒάθος βάσηςΧρώμαΎψος εξέδραςΒάθος βημάτωνΠλάτος βήματοςΜοτίβο πέλματοςΎψος χειρολισθήραςΤιμή
TRI-ARC TAVSM34-AS Μονάδα σκάλας Αλουμίνιο 3 έως 4 σκαλοπάτια 1000 Lb Καπάκι | AD4RHR 43X965 TAVSM34-AS5 '10 "έως 6' 5"8 '6 "Γκρί28 έως 35 "1'3ft.-36 "€1,916.42
TRI-ARC TAVSC34-AS Μονάδα σκάλας Αλουμίνιο 3 έως 4 σκαλοπάτια 1000 Lb Καπάκι | AD4RHT 43X966 TAVSC34-AS5 '10 "έως 6' 5"8 '6 "Γκρί28 έως 35 "1'3ft.-36 "€1,964.41
TRI-ARC WISS106246 Steel Stair Unit, 57 Inch Top Step Ύψος, Διάτρητο σκαλοπάτι | CD2GDD 420R78 WISS10624695 "58 "Γκρί-10 "24 "Διάτρητο38 "€1,186.80
TRI-ARC WISS107246 Steel Stair Unit, 66-1 / 2 Inch Top Step Height, Διάτρητο σκαλοπάτι | CD2GDE 420R79 WISS107246104.5 "67.5 "Γκρί-10 "24 "Διάτρητο38 "€1,272.64
TRI-ARC WISS108246 Steel Stair Unit, 76 Inch Top Step Height, Διάτρητο σκαλοπάτι | CD2GDF 420R80 WISS108246114 "77 "Γκρί-10 "24 "Διάτρητο38 "€1,128.03
TRI-ARC WISS109246 Steel Stair Unit, 85-1/2 Inch Top Step Height, διάτρητο σκαλοπάτι | CD2GDG 420R81 WISS109246123.5 "86.5 "Γκρί-10 "24 "Διάτρητο38 "€1,433.03
TRI-ARC WISS110246 Steel Stair Unit, 95 Inch Top Step Height, Διάτρητο σκαλοπάτι | CD2GDH 420R82 WISS110246133 "96 "Γκρί-10 "24 "Διάτρητο38 "€1,472.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC TAVSO23-AS Μονάδα σκάλας Αλουμίνιο 2 έως 3 σκαλοπάτια 1000 Lb Καπάκι
€1,803.43 /μονάδα