TRI-ARC KDSR112242-D2 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 120 ίντσες | AA9CUC 1CJJ5

TRI-ARC KDSR112242-D2 Rolling Ladder Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 120 ιντσών

Στοιχείο: AA9CUC Μοντέλο: KDSR112242-D2Cross Ref: 1CJJ5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,874.97 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης100 "
Πλάτος βάσης34 "
Πλάτος πυθμένα34 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 56
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας42 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων12
συνολικό ύψος156 "
Βάθος πλατφόρμας20 "
Ύψος εξέδρας120 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 150.75
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)386.08
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΠάτημαΤιμή
TRI-ARC KDSR106246-D2 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 60 ίντσας | AA9C ™ 1CJG9 KDSR106246-D259 "34 "35 "696 "60 "Διάτρητο€1,217.16
RFQ
TRI-ARC KDSR10746-D2 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 70 ίντσες | AA9CTN 1CJH1 KDSR10746-D267 "34 "35 "7106 "70 "Διάτρητο€1,412.64
RFQ
TRI-ARC KDSR108246-D2 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 80 ίντσας | AA9CTP 1CJH2 KDSR108246-D274 "34 "35 "8116 "80 "Διάτρητο€1,653.93
RFQ
TRI-ARC KDSR110246-D2 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 100 ιντσών | AA9CTQ 1CJH3 KDSR110246-D286 "34 "35 "10136 "100 "Διάτρητο€1,916.68
RFQ
TRI-ARC KDSR111246-D2 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 110 ίντσας | AA9CTR 1CJH4 KDSR111246-D294 "34 "35 "11146 "110 "Διάτρητο€2,004.91
RFQ
TRI-ARC KDSR112246-D2 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 120 ίντσες | AA9CTT 1CJH5 KDSR112246-D2100 "34 "35 "12156 "120 "Διάτρητο€2,237.47
RFQ
TRI-ARC KDSR113246-D2 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 130 ίντσας | AA9CTU 1CJH6 KDSR113246-D2107 "39 "40 "13166 "130 "Διάτρητο€2,724.38
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC KDSR112242-D2 Rolling Ladder Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 120 ιντσών
€2,874.97 /μονάδα