TRI-ARC KDMF104166 Πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού ύψους 40 ίντσες | AD9EFX 4RCT6

TRI-ARC KDMF104166 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 40 ιντσών

Είδος: AD9EFX Μοντέλο: KDMF104166Cross Ref: 4RCT6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€548.95 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Τύπος ενεργοποίησηςΚλίση και ρολό
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης34 "
Πλάτος βάσης22 "
Πλάτος πυθμένα21 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 56
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας24 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος64 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας40 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.7
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC KDMF102166 Πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού ύψους 20 ίντσες | AD9EFV 4RCT4 KDMF10216622 "244 "20 "€467.81
TRI-ARC KDMF103166 Πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού ύψους 30 ίντσες | AD9EFW 4RCT5 KDMF10316627 "354 "30 "€544.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC KDMF104166 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 40 ιντσών
€548.95 /μονάδα