TRI-ARC KDMF102166 Πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού ύψους 20 ίντσες | AD9EFV 4RCT4

TRI-ARC KDMF102166 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9EFV Μοντέλο: KDMF102166Cross Ref: 4RCT4

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€467.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα Tilt and Roll
Τύπος ενεργοποίησηςΚλίση και ρολό
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης22 "
Πλάτος βάσης22 "
Πλάτος πυθμένα21 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 56
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας24 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου350 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος44 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας20 "
Πλάτος Πλατφόρμας16 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος16 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)58.42
Μήκος πλοίου (cm)118.11
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC KDMF103166 Πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού ύψους 30 ίντσες | AD9EFW 4RCT5 KDMF10316627 "354 "30 "€544.92
TRI-ARC KDMF104166 Πλατφόρμα χειρολισθήρας τροχού ύψους 40 ίντσες | AD9EFX 4RCT6 KDMF10416634 "464 "40 "€548.95
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC KDMF102166 Πλατφόρμα κουπαστής κυλιόμενης σκάλας Ύψος 20 ιντσών
€467.81 /μονάδα