TRI-ARC KDHS106242 Σκάλα κυλίνδρου Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 60 ιντσών | AD9EEY 4RCP2

TRI-ARC KDHS106242 Κυλιόμενη σκάλα μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 60 ιντσών

Είδος: AD9EEY Μοντέλο: KDHS106242Cross Ref: 4RCP2
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,563.33 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης65 "
Πλάτος βάσης35 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων6
συνολικό ύψος96 "
Βάθος πλατφόρμας17 "
Ύψος εξέδρας60 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων9.5 "
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.15
Ύψος πλοίου (cm)48.26
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)91.44
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC KDHS107242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 70 ίντσας | AD9EEZ 4RCP3 KDHS10724274 "7106 "70 "€1,360.29
RFQ
TRI-ARC KDHS108242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 80 ίντσας | AD9EFA 4RCP4 KDHS10824282 "8116 "80 "€1,641.73
RFQ
TRI-ARC KDHS109242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 90 ιντσών | AD9EFB 4RCP5 KDHS10924291 "9126 "90 "€1,881.35
RFQ
TRI-ARC KDHS110242 Σκάλα κυλίνδρου Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 100 ιντσών | AD9EFC 4RCP6 KDHS11024299 "10136 "100 "€2,202.80
RFQ
TRI-ARC KDHS111242 Rolling Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 110 ιντσών | AD9EFD 4RCP7 KDHS111242107 "11146 "110 "€2,007.97
RFQ
TRI-ARC KDHS112242 Σκάλα κύλισης Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 120 ίντσες | AD9EFE 4RCP8 KDHS112242116 "12156 "120 "€2,162.79
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC KDHS106242 Κυλιόμενη σκάλα μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 60 ιντσών
€1,563.33 /μονάδα