TRI-ARC KDHD106246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 60 ιντσών | AC2WCG 2NJV4

TRI-ARC KDHD106246 Κυλιόμενη σκάλα μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 60 ιντσών

Είδος: AC2WCG Μοντέλο: KDHD106246Cross Ref: 2NJV4
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,346.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΠεντάλ ποδιού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης50 "
Πλάτος βάσης34 "
Πλάτος πυθμένα35 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 56
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου600 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων6
συνολικό ύψος96 "
Βάθος πλατφόρμας10 "
Ύψος εξέδρας60 "
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 121.95
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
TRI-ARC KDHD107246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 70 ιντσών | AC2WCH 2NJV5 KDHD10724657 "7106 "70 "€1,210.70
RFQ
TRI-ARC KDHD108246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψους 80 ίντσας | AC2WCJ 2NJV6 KDHD10824663 "8116 "80 "€1,463.67
RFQ
TRI-ARC KDHD109246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψος 90 ιντσών | AC2WCK 2NJV7 KDHD10924670 "9126 "90 "€1,841.78
RFQ
TRI-ARC KDHD110246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρα ύψους 100 ιντσών | AC2WCL 2NJV8 KDHD11024677 "10136 "100 "€1,939.18
RFQ
TRI-ARC KDHD111246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας Ύψος 110 ιντσών | AC2WCM 2NJV9 KDHD11124684 "11146 "110 "€1,866.66
RFQ
TRI-ARC KDHD112246 Κυλιόμενη σκάλα Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρας ύψος 120 ίντσες | AC2WCN 2NJW1 KDHD11224690 "12156 "120 "€2,079.47
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRI-ARC KDHD106246 Κυλιόμενη σκάλα μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 60 ιντσών
€1,346.34 /μονάδα