Οι επιθεωρητές κτιρίων ή οι εργολάβοι δαπέδων χρησιμοποιούν μετρητές υγρασίας για να καθορίσουν τις ιδανικές συνθήκες κατά την τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου πάνω από πλάκα από σκυρόδεμα ή υποδάπεδο. Ο μετρητής υγρασίας σκυροδέματος Tramex χρησιμοποιεί προηγμένη αναλογική και ψηφιακή τεχνολογία για να επεκτείνει σημαντικά την ικανότητα του οργάνου.
Χαρακτηριστικά:
- Ο μετρητής υγρασίας σκυροδέματος Tramex CME 4 συνοδεύεται από δύο απλά χειριστήρια με κουμπιά - ON/OFF και HOLD.
- Απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 10 λεπτά αδράνειας για εξοικονόμηση μπαταρίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν αλλάξει η ένδειξη του μετρητή ή πατηθεί ένα κουμπί, η τροφοδοσία παραμένει ενεργοποιημένη.
- Αυτή η μονάδα διαθέτει δύο ενδείξεις LED. Με το πάτημα του κουμπιού ON/OFF, το κάτω LED ανάβει και παραμένει αναμμένο μέχρι να σβήσει αυτόματα το CME 4. Ένα φλας εμφανίζεται στην επάνω λυχνία LED όταν είναι επιλεγμένο το HOLD.
- Οι ενδείξεις υγρασίας σκυροδέματος που κυμαίνονται από 0% έως 6% εμφανίζονται σε ένα ευανάγνωστο και ευανάγνωστο κινούμενο μετρητή πηνίου με γραμμική κλίμακα.
- Για να διευκολυνθεί η εύκολη καταγραφή των ενδείξεων, το κουμπί HOLD παγώνει τη βελόνα στον κινούμενο μετρητή πηνίου.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια επίπεδα υγρασίας είναι αποδεκτά;
Α. Είναι αποδεκτό να υπάρχουν ενδείξεις υγρασίας έως και 17%. Ενδείξεις άνω του 17% υποδεικνύουν κορεσμό, πράγμα που σημαίνει ότι η γυψοσανίδα πρέπει να αντικατασταθεί και να γίνουν μετρήσεις για να αποφευχθεί η συσσώρευση υγρασίας στο μέλλον.
Ε. Πώς διαβάζετε έναν μετρητή υγρασίας σκυροδέματος Tramex;
Α. Για να δοκιμάσετε ένα ξύλινο δείγμα, ενεργοποιήστε τη συσκευή, επιλέξτε Κλίμακα 1 και πιέστε τα ηλεκτρόδια από καουτσούκ απευθείας στην ξύλινη επιφάνεια. Στην επάνω γραμμή του αναλογικού επιλογέα (όπου η βαθμονόμηση σημειώνεται από 5% έως 30%), διαβάστε το ποσοστό υγρασίας. Κατά την ενεργοποίηση, το ηχητικό σήμα θα αναπαράγεται όταν οι ενδείξεις είναι πάνω από 18%.