TRACTEL TR-50-110 Ηλεκτρικό συρματόσχοινο ανελκυστήρα 1000 Lb. | AF2UJM 6XXG8

TRACTEL TR-50-110 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Σχοινιού 1000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2UJM Μοντέλο: TR-50-110Cross Ref: 6XXG8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,905.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό ηλεκτρικών καλωδίων
Ενισχυτές20
ΦρένοΗλεκτρομαγνητικός κώνος
ΤαξινόμησηH3
ΈλεγχοςΚρεμαστό μπουτόν NEMA 3R
Καλώδιο ελέγχου10 πόδια.
Βάθος στέγασης12.25 "
Μήκος στέγασης17 "
Πλάτος στέγασης8
Ταχύτητα ανύψωσης23 fpm
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΛίπανσηΓράσο
Ελάχ. Μεταξύ των γάντζων27.75 "
Κινητήρας HP1.5
Φάση1
Ρέβινγκ1
Θερμική προστασίαΠροστασία θερμικής υπερφόρτωσης
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.21
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8425190000
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: GRIPHOIST

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚινητήρας HPΕνισχυτέςΒάθος στέγασηςΤάσηΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤαχύτητα ανύψωσηςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
TRACTEL TR-10 Ηλεκτρικό συρματόσχοινο ανύψωσης χωρητικότητας 220 Lb | AF2UJJ 6XXG5 TR-101/22013 "11514 "750 fpm220 λίβρες€7,831.46
TRACTEL TR-30 Ηλεκτρικό συρματόσχοινο ανύψωσης Χωρητικότητα 660 Lb | AF2UJK 6XXG6 TR-301.52013 "11514 "717 FPM660 λίβρες€7,373.38
TRACTEL TR-30S Ηλεκτρικό συρματόσχοινο ανύψωσης Χωρητικότητα 660 Lb | AF2UJL 6XXG7 TR-30S1.52012.5 "23017 "843 fpm660 λίβρες€8,766.37
TRACTEL TR-50-220 Ηλεκτρικό συρματόσχοινο ανελκυστήρα 1000 Lb. | AF2UJN 6XXG9 TR-50-2201.51012.25 "23017 "823 fpm1000 λίβρες€9,267.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TRACTEL TR-50-110 Ηλεκτρικό Ανυψωτικό Σχοινιού 1000 Lb.
€9,905.96 /μονάδα