Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOWNSTEEL TDC-85-DURO Κλείσιμο πόρτας Standard Tri-Packed Painted | AH8GZM 38TH37

TOWNSTEEL TDC-85-DURO Door Closer Standard Τρι-Συσκευασμένο Βαμμένο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GZM Μοντέλο: TDC-85-DUROΣταυρός: 38TH37
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
€205.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα Closer
Υλικό βραχίοναΣφυρήλατο χάλυβα
Τύπος βραχίοναΑρχικό
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΧωρίς καθυστέρηση
ΧρώμαΜαύρη
Πλάτος εξωτερικής πόρτας42 "
φινίρισμαΜαύρο βαμμένο
Βάθος στέγασης2.187 "
Ύψος στέγασης3 έως 5 "
Μήκος στέγασης12.625 "
Μέσα έξωΕσωτερικό και εξωτερικό
Πλάτος εσωτερικής πόρτας48 "
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)Χειροκίνητο
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΤο 90 βαθμολογεί τους βαθμούς 180
Αρ. Σειρά85 Πόλη
Στυλ συναρμολόγησηςΠαράλληλο, κανονικό, κορυφαίο πλαίσιο
Προβολή από το Wall5"
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.465
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Προσανατολισμός χεριών: Χωρίς χέρια
    • Συναρμολόγηση υλικού: Περιλαμβάνεται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βραχίοναΧρώμαφινίρισμαΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Κλείσιμο πόρτας Extra Heavy Duty Black | AG4UDH 34ΝΜ24 TDC-40CUSH-DUROΧουςΜαύρηζωγραφισμέναΠαράλληλος βραχίονας€349.53
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Κλείσιμο πόρτας Εξαιρετικά βαρέως τύπου αλουμίνιο | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMΕπιβραδυνόμενη ενέργειαΑλουμίνιοΣατένΤυπικό βραχίονα€287.50
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Door Closer Delayed Action Μαύρο | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROΕπιβραδυνόμενη ενέργειαΜαύρηζωγραφισμέναΤυπικό βραχίονα€287.50
TOWNSTEEL TDC-40-DURO Κλείσιμο πόρτας Στάνταρ μαύρο σφυρήλατο χάλυβα | AG4UDL 34ΝΜ27 TDC-40-DUROΑρχικόΜαύρηζωγραφισμέναΤριπλή συσκευασία€279.14
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Κλείσιμο πόρτας Ανοιχτό / Μαξιλάρι αλουμινίου | AG4UDM 34ΝΜ28 TDC-40HCUSH-ALUMΚρατήστε το Open / CushΑλουμίνιοΣατένΠαράλληλος βραχίονας€342.13
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM Κλείσιμο πόρτας Πρότυπο Extra Heavy Duty | AG4URE 34NM22 TDC-40-ΑΛΟΥΜΑρχικόΑλουμίνιοΣατένΤριπλή συσκευασία€279.14
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM Πιο στενή πόρτα Extra Heavy Duty Μαξιλάρι | AG4URF 34ΝΜ23 TDC-40CUSH-ALUMΜΧουςΑλουμίνιοΣατένΠαράλληλος βραχίονας€349.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOWNSTEEL TDC-85-DURO Door Closer Standard Τρι-Συσκευασμένο Βαμμένο
€205.97 /μονάδα