TOUGH GUY 6ZCL2 Βήμα σε δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 13 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2YNB Μοντέλο: 6ZCL2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€313.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στον κάδο απορριμμάτων
Χωρητικότητα13 gal.
ΧρώμαΣατέν
Είδος δοχείουΑνέβα
Διάμετρος16 "
φινίρισμαΜατ
Ύψος27.75 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος18 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι / πλαστικό
Shapeγύρος
Κορυφαία σχεδίασηΑυτο-Κλείσιμο
Τύπος κορυφήςΑυτο Κλείσιμο
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8325
Ύψος πλοίου (cm)73.66
Μήκος πλοίου (cm)41.15
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7323930080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΧωρητικότηταΧρώμαΚορυφαία σχεδίασηΤύπος κορυφήςΠλάτοςΔιάμετροςφινίρισμαΤιμή
TOUGH GUY 6GAJ8 Step on Trash Can Square 12 γαλόνι μπεζ | AE8WZX 6GAJ8Τετράγωνα12 gal.Μπεζκρεμαστόςκρεμαστός16.12 "-Λείος€130.95
TOUGH GUY 6ZCL0 Step On Container Stainless Steel 2 1/2 Gallon | AF2YMZ 6ZCL0γύρος2.5 gal.ΣατένΑυτο-ΚλείσιμοΑυτο Κλείσιμο10 1 / 5 "10.187 "Ματ€121.10
TOUGH GUY 6ZCL1 Step On Container Stainless Steel 8 Gallon | ΑΦ2ΥΝΑ 6ZCL1γύρος8 gal.ΣατένΑυτο-ΚλείσιμοΑυτο Κλείσιμο13 2 / 5 "13.375 "Ματ€268.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 6ZCL2 Βήμα σε δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 13 γαλονιών
€313.40 /μονάδα