TOUGH GUY 6ZCL1 Βήμα σε δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 8 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΦ2ΥΝΑ Μοντέλο: 6ZCL1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€294.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα στον κάδο απορριμμάτων
Χωρητικότητα8 gal.
ΧρώμαΣατέν
Είδος δοχείουΑνέβα
Διάμετρος13.375 "
φινίρισμαΜατ
Ύψος27 "
Μέσα έξωIndoor
Μήκος14.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι / πλαστικό
Shapeγύρος
Κορυφαία σχεδίασηΑυτο-Κλείσιμο
Τύπος κορυφήςΑυτο Κλείσιμο
Πλάτος13 2 / 5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2225
Ύψος πλοίου (cm)80.01
Μήκος πλοίου (cm)39.88
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ7323930080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShapeΧωρητικότηταΧρώμαΚορυφαία σχεδίασηΤύπος κορυφήςΠλάτοςΔιάμετροςφινίρισμαΤιμή
TOUGH GUY 6GAJ8 Step on Trash Can Square 12 γαλόνι μπεζ | AE8WZX 6GAJ8Τετράγωνα12 gal.Μπεζκρεμαστόςκρεμαστός16.12 "-Λείος€130.95
TOUGH GUY 6ZCL0 Step On Container Stainless Steel 2 1/2 Gallon | AF2YMZ 6ZCL0γύρος2.5 gal.ΣατένΑυτο-ΚλείσιμοΑυτο Κλείσιμο10 1 / 5 "10.187 "Ματ€130.45
TOUGH GUY 6ZCL2 Step On Container από ανοξείδωτο χάλυβα 13 γαλονιών | AF2YNB 6ZCL2γύρος13 gal.ΣατένΑυτο-ΚλείσιμοΑυτο Κλείσιμο16 "16 "Ματ€318.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 6ZCL1 Βήμα σε δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα 8 γαλονιών
€294.33 /μονάδα