Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 34F929 Lobby Σκούπα Καλαμπόκι | AC6MGF

TOUGH GUY 34F929 Lobby Broom Corn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6MGF Μοντέλο: 34F929

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα στο λόμπι
Ανθεκτικό σε οξύΟχι
Χρώμα τρίχαςTan
Υλικό τρίχαςΚαλαμπόκι
Βαθμός σκούπαςΕλαφρού τύπου
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
Χειρολαβή χρώματοςTan
Χειριστείτε το Dia.27 / 32 "
λαβή Μήκος27.5 "
Χειρισμός υλικούΞύλο
Συνολικό μήκος39 "
Σκούπισμα προσώπου7"
Μήκος περιποίησης10.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)97.54
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ9603106000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΥλικό τρίχαςλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΜήκος περιποίησηςΤιμή
TOUGH GUY 1VAC2 Lobby Broom Ppl Βαμμένο με βινύλιο μέταλλο 35 | AB3RUT 1VAC2ΜαύρηΠολυπροπυλένιο28.5 "35 "4"€11.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 34F929 Lobby Broom Corn
€9.75 /μονάδα