Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TOUGH GUY 1VAC2 Lobby Broom Ppl Βαμμένο με βινύλιο μέταλλο 35 | AB3RUT

TOUGH GUY 1VAC2 Σκούπα Λόμπι Ppl Μεταλλική Επικάλυψη Βινυλίου 35

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3RUT Μοντέλο: 1VAC2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€11.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκούπα στο λόμπι
Ανθεκτικό σε οξύΟχι
Χρώμα τρίχαςΜαύρη
Υλικό τρίχαςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος λαβής σκούπας7 / 8 "
Μήκος λαβής σκούπας31 "
Υλικό λαβής σκούπαςΜέταλλο
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
Χειριστείτε το Dia.3 / 4 "
λαβή Μήκος28.5 "
Τύπος λαβήςΕπίστρωση με βινύλιο
Συνολικό μήκος35 "
Σκούπισμα προσώπου5.9 "
Μήκος περιποίησης4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.369
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)92.71
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ9603908020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα τρίχαςΥλικό τρίχαςλαβή ΜήκοςΣυνολικό μήκοςΜήκος περιποίησηςΤιμή
TOUGH GUY 34F929 Lobby Σκούπα Καλαμπόκι | AC6MGF 34F929TanΚαλαμπόκι27.5 "39 "10.5 "€9.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TOUGH GUY 1VAC2 Σκούπα Λόμπι Ppl Μεταλλική Επικάλυψη Βινυλίου 35
€11.18 /μονάδα